カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(2)

「5558pbt3ls」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • 5557用リセプタクル ターミナル 日本モレックス(molex)

    5557用リセプタクル ターミナル

    日本モレックス(molex)
    6,198税込6,818
    1袋(100個)
    当日出荷
    5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
    質量(g)13寸法D(mm)4.5定格電流(A)(最大)5定格電圧(最大)600V寸法C(mm)3.6適合ハウジング5557シリーズ
  • 5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
  • 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル

    日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 引抜工具 日本モレックス(molex)

    引抜工具

    日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • 5556T2L・5558T2L用手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556T2L・5558T2L用手動圧着工具

    日本モレックス(molex)
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    全長(mm)230トラスコ品番417-7312質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

    リセプタクルハウジング

    日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10個)
    当日出荷
    種別ハウジング
  • 5556T3L・5558T3L用手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556T3L・5558T3L用手動圧着工具

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    全長(mm)230トラスコ品番417-7282質量(g)400適合端子5556T3シリーズ、5558T3シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#16絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    669税込736
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • Mini-Fit Jr.シリーズ 日本モレックス(molex)

    Mini-Fit Jr.シリーズ

    日本モレックス(molex)
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラチェット式 手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    ラチェット式 手動圧着工具

    日本モレックス(molex)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(20件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵