カテゴリ
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「5559-08」の検索結果

ラベリングテープ 幅50mm
TGK(東京硝子器械)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)12.7特性耐油、耐水、耐酸性
サンコスウェットバック3573W
ペンギンワックス¥85,980税込¥94,5781台12日以内出荷コード式強力ウェットバキュームです。 吸引力の強さの調整が可能です。 屋内のハードフロアの汚水回収作業に仕様●集じん容量(L):20●吸水量(L):20●最大真空圧(kPa):21.5●最大風量(m3/min):3.6●騒音値(dB):73●幅(mm):370●奥行(mm):360●高さ(mm):600●電源(V):単相100●消費電力(W):1100●電源コード長さ(m):10●コード式ウェットバキューム●電源:単相100V●消費電力:1100W●電源コード長さ:10m●材質/仕上:●原産国:中国●発注コード:381-5735アズワン品番67-5559-08