カテゴリ

  • 農業機械(48)
  • オフィス家具(36)
  • 作業工具(19)
  • バイク部品(17)
  • 切削工具(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業服(10)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「557-1」の検索結果

275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーゴパンツ 557-1 アタックベース

    カーゴパンツ 557-1

    アタックベース(5件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事種別カーゴスラックスシリーズ551シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20仕様膝ダーツ・ファスナー付きWポケット・ノータックその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。機能微起毛裾上げ
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    489税込538
    1パック(10個)
    当日出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • 滅菌テープ(オートクレーブ用) ビーエスエー・サクライ

    滅菌テープ(オートクレーブ用)

    ビーエスエー・サクライ(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    滅菌すると斜線が黒っぽい茶色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
    テープ長さ(m)50耐熱温度(℃)132
  • タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
  • Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
  • ベビコン用スイコミロカキツメモノ 日立産機システム

    ベビコン用スイコミロカキツメモノ

    日立産機システム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • バルブ開閉両面表示板 長角型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 長角型

    ユニット(5件のレビュー)
    699税込769
    1組(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    材質エコユニボード
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • シルキーポア ドレッシング アルケア

    シルキーポア ドレッシング

    アルケア(8件のレビュー)
    379税込417
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高通気性のメッシュ状不織布を使用。 適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。 皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。 EOG滅菌済
    医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ) ユニット

    ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ)

    ユニット(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    4カ国語表記のワンタッチ標識です。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
    用途工事現場等での設置に最適です取付け方法マジックテープ固定材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)縦(mm)600横(mm)450
  • パッキン UPI型 NOK

    パッキン UPI型

    NOK(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
  • ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業

    ブレーキマスターシリンダーリペアキット

    制研化学工業(47件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
  • ユニクロ平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ平ワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
    材質スチール表面処理ユニクロ
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    4,698税込5,168
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • ルーペ 高倍率 シンワ測定

    ルーペ 高倍率

    シンワ測定(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
    用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
  • デザインマスクA アーテック[学校教材・教育玩具]

    デザインマスクA

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    355税込391
    1個
    当日出荷
    水彩絵の具で着色できます。材質:圧縮パルプ,ゴム。サイズ:約175×215×70mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質圧縮パルプ、ゴム寸法(mm)約175×215×70質量(g)8包装形態OPP袋入
  • タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    169税込186
    1パック(12本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
  • インデックス TOTO

    インデックス

    TOTO(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様下位の補修品:あり
  • 部品 セーバソー CR17Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 セーバソー CR17Y

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボダム パヴィーナ ダブルウォールグラス ボダム

    ボダム パヴィーナ ダブルウォールグラス

    ボダム
    2,798税込3,078
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラス内部の空気層が断熱材の役割をして保温・保冷効果があります。冷たさを保ち、氷が溶けにくいので飲み物の味が薄まりにくくなります。
    材質耐熱ガラス品名・タイプショットグラス食器の種類洋食器
  • 検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付 A&D(エー・アンド・デイ)

    検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    検電状態を赤LEDとブザーでお知らせする非接触検電器 感度をボタンで簡単に切り替え可能 低電圧応答モード(24~1000V):状態表示パネルが緑色に点灯 高電圧誘導モード(90~1000V):状態表示パネルが赤色に点灯 暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備。本体電源オフの状態でも使用可能 検知部を測定物に対して平行に当てて測定 オートパワーオフ機能付き ローバッテリー表示機能付き。電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源がオフに 市販のストラップを装着可能。落下を防ぐペンクリップ型
    用途低電圧応答モードで低電圧交流モーター(90V)、オーディオシステム、アーク溶接、絶縁ケーブル及びその他弱電磁の交流信号の検出に。高電圧誘導モードで配電ボックス、配電盤、電気器具、電気設備など、引込線及び三相交流電源の検査に。付属品取扱説明書、電池(モニタ用)電源単4乾電池×2個本体質量(g)約50(電池含む)交流電圧(V)90~1000 AC(赤LED点灯時:高電圧誘導モード)、24~1000 AC(緑LED点灯時:低電圧応答モード)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×18×23電池寿命(時間)約200LED色白LED周波数範囲50Hz/60Hz動作温湿度範囲0~40℃ 80%RH 以下(結露なきこと)、海抜2000m以下警報方式ブザー / 赤LED点滅オートパワーオフ約5分過電圧保護CAT Ⅳローバッテリー表示ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定金具 カクダイ

    固定金具

    カクダイ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    用途ポーラスパイプ、散水チューブ、ドリップチューブ用全長(mm)122
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(2件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シーリング コイズミ照明

    シーリング

    コイズミ照明
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
  • シルキーナタ 片刃180 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 片刃180

    Silky(ユーエム工業)
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)180材質合金鋼刃厚(mm)5.7
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • 光ルミノーバ蓄光サイン 光

    光ルミノーバ蓄光サイン

    859税込945
    1枚
    当日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます(蓄光タイプ)。
    仕様蓄光タイプ種別貼付タイプ取付け方法粘着テープ
  • 取付金具(ホワイト) MYST

    取付金具(ホワイト)

    MYST
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途日曜大工・家具の横転防止に
  • 金封 赤白 御祝 菅公工業

    金封 赤白 御祝

    菅公工業
    249税込274
    1枚
    欠品中
    文字内容御祝儀
  • シルキーナタ 片刃150 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 片刃150

    Silky(ユーエム工業)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)150材質合金鋼刃厚(mm)5.7
  • スライドベッドガード (横伸縮) 不二貿易

    スライドベッドガード (横伸縮)

    不二貿易
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    鉄板厚さ(mm)0.7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950~1200×400×355折りたたみ寸法(mm)980×25×355
  • RS PRO Cat6 ケーブル RS PRO

    RS PRO Cat6 ケーブル

    RS PRO
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 05571 フレッシフードショートジャケット S-AIR(シンメン)

    05571 フレッシフードショートジャケット

    S-AIR(シンメン)
    5,498税込6,048
    1着
    3日以内出荷から9日以内出荷
    大胆な切替をデザインコアにしたスポーティスタイルと実用性を高める両脇ファン配置と大型フードを融合させワークスペックながらデイリーシーンでも活躍できるスタイリッシュフーディ
  • ザリーン社 PP製 フラットバスケット L EBM(江部松商事)

    ザリーン社 PP製 フラットバスケット L

    EBM(江部松商事)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120外寸(mm)410×300×H50
  • チルホワイトエアー ダイヤケミカル

    チルホワイトエアー

    ダイヤケミカル
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    香りでくつろぐ車内空間。本体の2個セット。
    用途車の芳香剤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×72×42内容量(g)1.5入数2
  • 05571フレッシュフードショートジャケット S-AIR(シンメン)

    05571フレッシュフードショートジャケット

    S-AIR(シンメン)
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    両脇ファン配置と脱着可能な大型フード付き半袖ジャケット。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
    素材ポリエステル100%
  • HUMMER パンチングハーフパンツ アタックベース

    HUMMER パンチングハーフパンツ

    アタックベース
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷
    通気性を兼ね備えた猛暑の中頑張る人のためのハーフパンツが登場!。パンチングが導く圧倒的な通気性が猛暑の現場でのパフォーマンスを底上げする。
    用途作業 アウトドア混率(%)ポリエステル100
  • エーレ ステンレス製デザートナイフ パール金属

    エーレ ステンレス製デザートナイフ

    パール金属
    339税込373
    1本
    4日以内出荷
    食器洗い乾燥機対応
    材質ステンレス鋼全長(mm)210質量(kg)45全長×幅W(mm)210 ×15食器の種類洋食器
  • 超硬ドリル マキタ

    超硬ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷