カテゴリ
- オフィス家具(3,890)
- 店舗什器・備品(491)
- 制御機器(475)
- 空調・照明・電設資材(474)
- 厨房用品(363)
- パソコン/周辺機器(227)
- 事務用品(175)
- 自動車補修部品(170)
- バイク部品(158)
- 測定用品(155)
- 卓上消耗品(144)
- 作業工具(119)
- 建築金物(85)
- 家電(84)
- 清掃用品(75)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
- 日用品(65)
- 安全保護具(62)
- カー用品(59)
- 電気材料(51)
- 物流用品(48)
- 農業機械(48)
- 切削工具(42)
- 農業・園芸資材(41)
- 保管用品(39)
- 安全用品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- メカニカル部品(36)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- トラック用品・パーツ(35)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- マスク(33)
- 機構部品(32)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 科学研究・開発用品(28)
- 建材・エクステリア(28)
- 介護用品(28)
- 電動工具(28)
- 医療(27)
- 学童・教育用品(26)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 作業服(24)
- 防災用品(23)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 縫製用品(21)
- 防犯用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 安全標識(16)
- 溶接用品(15)
- 研磨材(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 住設機器(14)
- ヘルスケア(13)
- タイヤ・足回り(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- バッテリー・電装(12)
- バイク純正部品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- 農具(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 自転車部品(8)
- 理美容(7)
- 洗剤・除去剤(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 整備工具・収納(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 空圧工具(7)
- 梱包用品(6)
- 洗車・清掃(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 接着剤・補修材(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 救急・衛生(4)
- テープ(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 完成車(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- HEADS(ヘッズ)(54)
- KOITO(小糸製作所)(34)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(127)
- TKG(86)
- TRUSCO(30)
- VISHAY(68)
- おしゃれEXPO(313)
- エスコ(29)
- オカムラ(岡村製作所)(3,771)
- オーム電機(38)
- キングジム(32)
- サンワサプライ(29)
- ダイヤトレンド(37)
- パール金属(86)
- プロテック(31)
- 三菱電機(176)
- 友屋(34)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「55w」の検索結果

フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様(胴ベルト)スライドバックル色黒質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け反射板あり
ナイロンロープカッター55W
goot(太洋電機産業)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。付属品コテ先HE-60Tトラスコ品番853-6827全長(mm)240質量(g)70電源(V)AC100消費電力(W)55コード長さ(m)1.5最高温度(℃)450
フォレスタ 55W
シンコハンガー¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から8日以内出荷天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー材質本体/天然木 フック/鉄・クロームメッキ / /幅(mm)420高さ(mm)270質量(g)380奥行(mm)55
ハロゲンランプ H3 24V55W
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)
エスコ¥169,500税込¥186,4501個翌日出荷用途スーパー、コンビニ等に。仕様アースねじ付、防爆構造エスコ品番EA864AB-5A寸法(mm)800×320×360質量(kg)15.5電源AC100V(50/60Hz)有効面積(m2)200~300使用電力(W)55/45(50/60Hz)定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)蛍光灯20W×2本(直管)
LEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色
エコデバイス¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別55W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560質量(g)約150タイプFPL55W周波数(Hz)50/60消費電力(W)24全光束(Lm)2640定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL55W相当 電球色
エコデバイス¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560質量(g)約150周波数(Hz)50/60消費電力(W)24全光束(Lm)2400定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
Vishay レオスタット RTシリーズ, 22Ω, 55W
VISHAY¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 22Ω許容差 = ±10%定格電力 = 55W回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10.5mm終端スタイル = はんだラグ寸法 = 60 (Dia.) x 64mm長さ = 64mm最大動作温度 = +320℃最小動作温度 = -55℃表面実装は必ずアース接続します。. RTシリーズ巻線型可変抵抗器 - 12 W及び500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線可変型抵抗器は、業務用及び産業用機器で使用するように設計されています。日常操作で過渡、繰り返し過負荷、衝撃 / 振動の特徴を示す機器に特化しています。この抵抗器の推奨アクセサリには、コントロールボタンやディスプレイなどがあります。. 特長と利点. ホウロウ構造により優れた信頼性を実現 リニア、巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が生じたりする環境など、ヘビーデューティ用途向けの設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器 絶縁耐力: 1000 Vrms (25 Wモデル) 許容差: ±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
WatchGuard FireBox T55W本体 + Total Security Suite 1年間ライセンス付
WatchGuard¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷Firebox T55は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
TWINユニット直付下面開放形55W形×3 100-242V
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB調光の可否否
WatchGuard Firebox T55W本体 +Standard Supportライセンス1年付
WatchGuard¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷Firebox T55は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
WatchGuard Firebox T55W本体 +Standard Supportライセンス3年付
WatchGuard¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷Firebox T55は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
WatchGuard FireBox T55W本体 + Basic Security Suite 3年間ライセンス付
WatchGuard¥549,800税込¥604,7801個5日以内出荷Firebox T55は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
WatchGuard FireBox T55W本体 + Total Security Suite 3年間ライセンス付
WatchGuard¥949,800税込¥1,044,7801個5日以内出荷Firebox T55は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 1-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 1-yr Basic Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 1-yr Total Security Suite
WatchGuard¥439,800税込¥483,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 1-yr Total Security Suite。
WatchGuard FireBox T55W本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付
WatchGuard¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷Firebox T55は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Basic Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security Suite
WatchGuard¥869,800税込¥956,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥479,800税込¥527,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Basic Security Suite。
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security Suite
WatchGuard¥819,800税込¥901,7801個5日以内出荷Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security Suite。
LEDコンパクト蛍光灯 FPL55W/FHP45W形(18W)
光商事¥6,698税込¥7,3681本7日以内出荷省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。
TV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TV-55W90B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック VIERA TV-55W90B取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム パナソニック VIERA TV-55W95C 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック VIERA TV-55W95C容量1枚取付方式シリコン吸着対応インチサイズ55インチ特性反射防止 ノングレア
...