カテゴリ
- 制御機器(183)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- VISHAY(22)
- RS PRO(19)
- KOA(18)
- YAGEO(17)
- ARCOLECTRIC(6)
- ARCOL(OHMITE)(5)
- KEMET(4)
- GB[制御機器](3)
- 共立電子産業(2)
- SUSUMU(2)
- TAKMAN(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- WELWYN(2)
- ELPA(1)
- サトーパーツ(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「560ω」の検索結果

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 560Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 560Ω 2W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 560Ω 1W ±1%
KOA¥659税込¥7251袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 560Ω 0.5W ±1%
KOA¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 560Ω 1W ±5%
RS PRO¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 560Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 560Ω 0.5W ±1%
KOA¥3,998税込¥4,3981袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64351990-240802-02.jpg)
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ
GB[制御機器](1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷300mil DIP 18ピン IC用 ICソケットです。仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-94
金属酸化物 抵抗器 9W 560Ω ±5% 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:560Ω●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7035-81
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 560Ω
ARCOLECTRIC¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)560許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
シャーシ取り付け抵抗器 50W 560Ω ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷THS50 シリーズ パワーレジスタ 50W アルミハウジング巻線。TE Connectivity THS シリーズパワーレジスタは、銀色のアルミハウジングに収められ、ヒートシンク取り付け用に設計されています。THS シリーズパワーレジスタは、高品質で安定性の高い巻線抵抗器です。アルミハウジングから指定のヒートシンクに、比較的低い表面温度の限られたスペースで高電力仕様●抵抗:560Ω●定格電力:50W●シリーズ:THS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃アズワン品番65-7085-03
Panasonic SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F5600V
Panasonic(パナソニック)¥689税込¥7581袋(100個)7日以内出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)560許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55![丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616305-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷300MIL 28ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 28ピンピッチ(mm)2.54
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 560Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥439税込¥4831袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 560Ω 0.25W ±5%
KOA¥879税込¥9671袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
セメント抵抗 10W 560Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)560入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,560Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 560Ω, 2512 (6432M), 1W 3520560RJT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169税込¥1861袋(10個)翌々日出荷シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)560許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 560Ω, ±0.1%
SUSUMU¥999税込¥1,0991袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 560Ω, ±0.5%
SUSUMU¥389税込¥4281袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Wカーボン抵抗 560Ω 緑青茶金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:560Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-11
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 560Ω, ±1%
RS PRO¥3,198税込¥3,5181リール(5000個)翌々日出荷仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型抵抗器、RSシリーズ - (500 Ω → 1.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 560Ω 5W ±2%
KOA¥1,798税込¥1,9781袋(5個)欠品中仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 560Ω 2W ±1%
KOA¥889税込¥9781袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 560Ω ±1%, MRS25000C5600FCT00
VISHAY¥429税込¥4721袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 560Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 560Ω ±5%, ROX3SJ560R
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391袋(10個)翌々日出荷シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)560許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 560Ω ±5%, ROX1SJ560R
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159税込¥1751袋(10個)翌々日出荷シリーズROX1S定格電力(W)1抵抗(Ω)560許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD561J
KOA¥249税込¥2741袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)560許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD561J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)560許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD5600F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)560許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
リード線形抵抗器 2W 560Ω 10%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●抵抗:560Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6932-10
RS PRO 抵抗器, 560Ω, 0603 (1608M), 0.15W
RS PRO¥929税込¥1,0221セット(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 560Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 560Ω 1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び仕様●抵抗:560Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●リード間隔:10.42mmアズワン品番65-7151-41
RS PRO 抵抗器, 560Ω, 0402 (1005M), 0.06W
RS PRO¥839税込¥9231セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 560Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応














![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64351990-240802-02.jpg)




![丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616305-251222-02.jpg)

![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68352657-240813-02.jpg)