カテゴリ
- 切削工具(5)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「5601-k」の検索結果

ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚×20冊)当日出荷から翌々日出荷たっぷり入ってお得。オフィスでの買い置きにおすすめ。 資源の有効利用を考え、古紙パルプ配給率100%の再生紙を使用しています。 幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。
タイムスイッチ TB156シリーズ
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥8,898税込¥9,7881個(1kg)5日以内出荷メルセデスベンツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーメルセデスベンツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(90枚×20冊)当日出荷メモや伝言が書き込みやすいようにデザインされたポスト・イット強粘着製品。 用途で使い分けて、カンタン、ラクチン、お仕事スピーディー。 必要事項を書き込むだけで要点がきちんと伝わります。
熱電対温度計(Kタイプ)
A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台ほか当日出荷から16日以内出荷設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定項目温度温度センサーKタイプ熱電センサー設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル