カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
「560s-nrb75」の検索結果

560S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)16偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用 560Sシリーズ 自在 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番224-1282質量(g)1343材質(車輪)ナイロン取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付ピッチX(mm)78取付座B(mm)100