カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「56134-9000」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス MicroClaspシリーズ 圧着 56134-9000 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス MicroClaspシリーズ 圧着 56134-9000日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
仕様MicroClasp端子、56134 Series. シリーズ51353ハウジングで使用するためのMolexシリーズ56134 MicroClasp端子コンタクトについては、代表品番406-451をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 699-8142 699-8142 を参照シリーズMicroClasp適合電線(mm2)(Min)0.1動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号56134併用可能製品MicroClaspコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20