カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「56161-8081」の検索結果

Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス DuraClikシリーズ 56161-8081
日本モレックス(molex)¥7,198税込¥7,9181箱(50個)翌々日出荷仕様Molex 2.0 mm DuraClik標準圧着端子 - 560085 / 56161シリーズ. 560085 / 56161シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik標準レセプタクルハウジング用です。 これらのDuraClik圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22-26で、スズめっきと金めっきのタイプがあります。シリーズDuraClik適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.35適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号56161併用可能製品DuraClik / Mi IIコネクタハウジング