カテゴリ
- 住設機器(33)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 制御機器(8)
- 保管用品(8)
- パソコン/周辺機器(4)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- INAX(LIXIL)(32)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- エスコ(7)
- omron(オムロン)(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 三菱電機(2)
- アルモード (ベルク)(2)
- セルタン(2)
- モートーン(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- ケルヒャー(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ナイキ(1)
- ナカバヤシ(1)
- アカオアルミ(1)
- 神保電器(1)
- 池永鉄工(1)
- TKG(1)
- ラバーメイド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「561w」の検索結果

スコッチ 掲示用テープ 強弱両面
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。 片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。トラスコ品番542-1411タイプ強弱両面主な用途掲示用主なワークパーツ
ネジプロ グリ-L
タジマツール(TJMデザイン)¥609税込¥6701枚当日出荷から5日以内出荷強力ネジ式ロックです。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用。プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)。濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。用途厚物切断用カッター規格L型仕様ネジロック式全長(mm)155質量(g)86本体質量(g)86刃幅(mm)18材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中仕様L:630タイプ取付直付タイプ20W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
軒下DL350形Φ150拡散4000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46636W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散3500K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46637W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散5000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46635W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
非常灯DL250形Φ150拡散35K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2195光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL250形Φ150拡散30K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2145光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)104.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL150形Φ150拡散30K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1475光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)107.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL150形Φ150拡散35K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1510光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)110.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL150形Φ150拡散50K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1565光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL250形Φ150拡散50K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2280光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
ミーティングチェアー キャスター付
ナイキ¥47,980税込¥52,7781脚26日以内出荷ベンディング機能により快適な座り心地です。水平スタックで省スペース収納が可能です。幅(mm)575高さ(mm)812張地布地座面高さ(mm)443グリーン購入法適合キャスター有無有
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
¥2,798税込¥3,0781台当日出荷机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)約2.6色黒タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561アーム長さ(mm)376取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40軸数4軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°アームの可動方向水平対応VESA規格75×75/100×100mm
軒下DL350形Φ150拡散3000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組33日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46638W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポスターパネル 342
アルモード (ベルク)¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷スタンダードな形状。お好みの色をチョイスできます。用途ポスターパネル付属品直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス材質(フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード設置方法直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド使用場所屋内
455x620x1400mm/4段キャビネット
エスコ¥77,300税込¥85,0301個翌日出荷仕様B4仕切板8枚、鍵2本付均等荷重(kg)40/段(均等荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387(W)×561(D)×299(H)mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×620×1400
455x620x740mm/2段キャビネット
エスコ¥45,300税込¥49,8301個翌日出荷仕様B4仕切板4枚、鍵2本付色ホワイト均等荷重(kg)40/段(均等荷重)引出し数2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387(W)×561(D)×299(H)mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×620×740
387x620x740mm/2段キャビネット
エスコ¥40,400税込¥44,4401個翌日出荷仕様A4仕切板4枚、鍵2本付均等荷重(kg)40/段(均等荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319(W)×561(D)×274.5(H)mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×740
455x620x1065mm/3段キャビネット
エスコ¥66,500税込¥73,1501個翌日出荷仕様B4仕切板6枚、鍵2本付均等荷重(kg)40/段(均等荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387(W)×561(D)×299(H)mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×620×1065
キャビネット(A5)
エスコ¥88,800税込¥97,6801台翌日出荷引出し2列型。脇机型2列3段。縦仕切板3枚、A5W仕切板12枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。材質スチール質量(kg)43.5色ホワイト耐荷重(kg/段)40(均等荷重)引出し内寸法(mm)234(W)×562(D)×185(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)561×620×740グリーンマーク認定
アイストート ブルー
ラバーメイド¥7,398税込¥8,1381個当日出荷氷の搬送に適したボックスです。 持ち運びに便利な取手付です。 食器洗浄機で洗浄可能なので衛生的です。 NSF認定品です。材質本体:ポリカーボネート、ホルダー:スチールトラスコ品番819-4690形状角形質量(kg)1.8色ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×338×561
ポスターパネル 332
アルモード (ベルク)¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷スタンダードな形状。シーンを選ばない幅広く使える。用途ポスターパネル色シルバー付属品直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス材質(フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード仕上アルマイト設置方法直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド使用場所屋内
アルミ製 Z型ホテルパンラックカート
TKG¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷軽くて取り回しが良いうえ、コスト面・リサイクル面にも優れているアルミ製。厨房内のスペースを最大限に活用。収納場所をとりません。特長。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。Ωアルミ製 Z型ホテルパンラックカート 小 1/1サイズ 組み合わせ数 1/2サイズ 1/3サイズ H20 16深 H40 16 H55 16 1/1組み合わせ 1/3組み合わせさ H65 16 ×2 ×3 H100 8 H150 6 H200 5車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:72×16段積載荷重:70kg登録実用新案材質アルミ耐荷重(kg)70キャスターナイロン自在車×4(ストッパー付2輪)キャスター径(Φmm)125
スワン 電動式ブロックアイスシェーバー
池永鉄工¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷粗さ調節無段階。 盤の取り外しが可能で味付き氷を削っても簡単に清掃でき、衛生的です。 スワン電動式ブロックアイスシェーバー。型式SI-180SR質量(kg)約25消費電力(W)175/225定格電圧(V)単相100(50/60Hz)能力【氷削】1.8~2.2kg/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561有効径(Φmm)円盤:217TKG品番9-0950-0201
オイルフィラーキャップ BUZZSAW ブラスト OCP_0003
モートーン¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:OCP_0003。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。。色[カラー]:ブラスト。サイズ:直径40mm×高さ13mm (露出部分)。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:Oリング。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MMU621C,MMU055,MMU086,MMU537,OTS008W,MMU019,MMU561,MMU021仕様関連商品:品番:MMU621C,MMU055,MMU086,MMU537,OTS008W,MMU019,MMU561,MMU021付属品Oリング材質アルミ色ブラスト製法CNC削り出しサイズ(mm)直径40×高さ13 (露出部分)入数1個
オイルフィラーキャップ BUZZSAW クローム OCP_0002
モートーン¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:OCP_0002。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。。色[カラー]:クローム。サイズ:直径40mm×高さ13mm (露出部分)。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:Oリング。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MMU621C,MMU058,MMU086,MMU537,OTS008W,MMU025,MMU561,MMU021仕様関連商品:品番:MMU621C,MMU058,MMU086,MMU537,OTS008W,MMU025,MMU561,MMU021付属品Oリング材質アルミ色クローム製法CNC削り出しサイズ(mm)直径40×高さ13 (露出部分)入数1個
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷ロスナイ本体内に取付けて、崩壊した花粉粒子(数μm)まで捕集し、空気質を改善します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能
RBE型導電性コンテナー フタ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。トラスコ品番251-1132材質導電ポリプロピレン(PP)質量(g)700外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)561×376×30適合コンテナRBE-18、RBE-25、RBE-30、RBE-40、RBE-50