カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
「567-041」の検索結果

円形定量ろ紙 No.6
ADVANTEC(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100枚)当日出荷定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。用途研究・開発・品質管理・水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.20JIS規格6種相当最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)3ろ水時間(s)300吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12
円形定性ろ紙 No.101
ADVANTEC(1件のレビュー)¥639税込¥7031箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80保水量(g/cm2)0.026ろ水時間(s)50
クロマトグラフィー用ろ紙 No.50
ADVANTEC(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)(湿潤)8灰分0.1