カテゴリ
- 制御機器(3)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「57-40140」の検索結果

57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクトケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様樹脂ストレインリリーフ添付定格電圧(V)AC250(r.m.s.)定格電流(A)1/コンタクト