カテゴリ
- 制御機器(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
「57022-5300」の検索結果

5556T3L・5558T3L用手動圧着工具
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から翌々日出荷5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。トラスコ品番417-7282全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T3シリーズ、5558T3シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#16絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(100個)当日出荷から11日以内出荷種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
5557用リセプタクル ターミナル
日本モレックス(molex)¥6,198税込¥6,8181袋(100個)当日出荷5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。質量(g)13定格電圧(最大)600V寸法D(mm)4.5定格電流(A)(最大)5寸法C(mm)3.6適合ハウジング5557シリーズ