カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「570h100」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1447 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1447 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
    仕様●長さ:1447mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:204-2912アズワン品番65-7997-69
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    7,398税込8,138
    1本
    42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック 摂津金属工業

    プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック

    摂津金属工業
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
    仕様●外形サイズ:W570×H95×D900mm●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-95
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 570mA, 6.5 x 6.5 x 4.8mm, SRR0604-101KL BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 570mA, 6.5 x 6.5 x 4.8mm, SRR0604-101KL

    BOURNS
    64,980税込71,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SRR0604シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 570mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 650mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 13MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンテナーBタイプ サンコー(三甲)

    サンテナーBタイプ

    サンコー(三甲)(24件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
    フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
  • レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)

    レンジフード 深型

    FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
    付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
  • 幅広ワン座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    幅広ワン座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ・排水トラップの化粧座金。
    適合パイプ径32mm用材質黄銅高さ(mm)15
  • 幅広ワン座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    幅広ワン座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・排水トラップの化粧座金。
    適合パイプ径25mm用材質黄銅高さ(mm)15
  • Logitech PCヘッドセット USB LOGITECH

    Logitech PCヘッドセット USB

    LOGITECH
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 作業台 オプションコボレ止め(奥行用) サカエ

    作業台 オプションコボレ止め(奥行用)

    サカエ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    作業台用オプション 工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
    グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 幅広ワン座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    幅広ワン座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・排水トラップの化粧座金。
    適合パイプ径38mm用材質黄銅高さ(mm)15
  • ヴォストフ  プロフェッショナルセット(19点) WUSTHOF(ヴォストフ)

    ヴォストフ プロフェッショナルセット(19点)

    WUSTHOF(ヴォストフ)
    289,800税込318,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容ナイフケース大(10丁入)570×285×H100、4066ペティーナイフ12cm、4522カービングナイフ20cm、4582牛刀32cm、4582牛刀26cm、4522筋引26cm、4543サーモンスライサー32cm、4518ソールナイフ16cm、4410ミートフォーク20cm、4470スチール棒32cm、4584洋出刃20cm、4606骨スキ14cm、4513パン切32cm、4440スパティラ26cm、4033SP皮むき6cm、4023SP皮むき8cm、4241イモクリ(ダブル)Φ22、Φ25、4281カキ割り、4072ポテトピーラーEBM品番5773200
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2

    WURTH ELEKTRONIK
    329税込362
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スリムなシンクサイド幅の広がる水切り ヨシカワ

    スリムなシンクサイド幅の広がる水切り

    ヨシカワ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    シンクサイドのわずかなスペースに設置できる水切り。スライド式なので、洗い物の量に応じて便利に使えます。斜めトレーなので、水が溜まらず衛生的で手間がかかりません。取り外して洗えるので、お手入れも簡単です。便利な小物ポケット付きです。
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • 折りたたみ式歩行車 TY160シリーズ 日進医療器(車イス)

    折りたたみ式歩行車 TY160シリーズ

    日進医療器(車イス)
    45,980税込45,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
  • Style Dr.CHAIR MTG

    Style Dr.CHAIR

    MTG
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    座るだけでラクな姿勢へ導く、スタイリッシュチェア。日常生活で、こんなお悩みはありませんか?腰の悩みがひどく、つらくてたまらない。椅子やソファに座ることが多いが、腰や身体のあちこちがつらい。いつも身体がだるく、疲れている。これらの原因のひとつに「座り姿勢のゆがみ」があります。放っておくと腰に負担がかかり、身体の不調を引き起こしたり、疲れやすい身体へ。腰の負担を軽減し、健やかに過ごすには「正しい姿勢」を保つことが重要です。座るだけで腰をやさしくサポートできる1人掛けチェアカイロサポートシステム×立腰設計カイロサポート座るだけで「正しい姿勢」をサポート。腰の負担にアプローチします。立腰設計日本文化に根ざす"立腰姿勢"に導く設計。「座るだけで腰をやさしく支えます。」
    仕様●サイズ:W590×D570×H530mm●重量:約2900g●耐荷重:約120kg●材質:構造素材/ポリスチレン、クッション材/ウレタンフォーム、生地/ポリエステル100%アズワン品番65-8301-56
  • トルマリンウォーマー ホットパックセット タオ

    トルマリンウォーマー ホットパックセット

    タオ
    289,800税込318,780
    1セット
    5日以内出荷
    ご購入後すぐ使える専用ウォーマーとトルマリンホットパック肩・腰用のセットです。熱伝導率の高いトルマリン鉱石のポカポカした温熱が深部まで熱を伝えます。天然鉱石を使った乾式タイプのホットパックなので簡単便利に装着でき、温度調整が不要です。服の上からも使用できます。熱伝導を高めるステンレス棚仕様です。セット内容のカスタマイズができます。ご相談下さい。
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ

    ADVANTEC
    14,649税込16,114
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)1
  • 折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽 ランテル・メディエール

    折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽

    ランテル・メディエール
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    『折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽』は、両面同時に調理できる収納しやすい折りたたみ式ホットプレートです。同時に別々の料理が作れる2種のプレートで、上はグリルプレート、下は平面プレートとなっています。下の平面プレートのみで加熱調理も可能です。下プレートは取り外して丸洗い可能で、余分な油を落とし汚れを防ぎます。油落とし口も付いています。折りたたみ式で厚さ11cmだからスキマにも収納でき、コードもすっきり収納可能なので、コンパクトに収納できます。熱伝導率が均等になる特殊構造なので、熱が均等に伝わるからよりおいしく調理できます。汚れがつきにくくお手入れしやすいフッ素加工も施されています。
    用途肉、魚、野菜などを直接プレートで焼けるので家庭での焼き肉やバーベキューに。消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.2最高温度(℃)【下段プレートのみ(90°)使用時】160、【下段プレートのみ(上段を蓋として)使用時】200、【上下段(180°)使用時】上段175/ 下段165電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳み時)300×265×110、(使用時)570×265×100加工表面:フッ素樹脂塗膜加工(プレートのみ)保証期間1年
  • コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWER

    コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
  • レンジフード スタンダード BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード BDRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    48,980税込53,878
    1台
    10日以内出荷
    ・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
  • レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード SNSRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチン。キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。
    付属品ミニ電球1個(40W口金E17)仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン質量(kg)27.5間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-
  • レンジフード BL認定品 BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード BL認定品 BDRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    73,980税込81,378
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    ・市販ダンパー連動。付属の100V出力線により、壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動します。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを抑制します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
    付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
  • ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
    校正証明書点検・検査書
  • 宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木

    NASTA(ナスタ)
    21,980税込24,178
    1個
    33日以内出荷
    宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質高純度フェライトステンレス 粉体塗装ブラック