カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「570h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
無地雨よけカバー
HEADS(ヘッズ)¥1,098税込¥1,2081パック(100枚)当日出荷ぴったりサイズの紙袋には被せるだけでOK。カバーの裾が長めの場合は底をテープで止めると綺麗に仕上がります。 半透明のフロスト素材ですが薄手で無地タイプなので、紙袋のデザインを損なうことはありません。 1枚ずつ取り出しやすいように、袋表面にエンボス加工を施して使いやすさにもこだわりました。 お客様の大切なお荷物を雨から守り、綺麗な状態でお持ち帰りいただけます。用途紙袋用のリーズナブルな雨よけカバー材質ポリエチレン(ハード)[半透明]厚さ(mm)0.015
収納家具 フィッツチェスト フルフラット グレー + 差込式キャスター CSP-40 グレー セット
TENMA(天馬)¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷から3日以内出荷フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。色グレー奥行(mm)410キャスター(mm)40×55×75色(天板)グレー引出しの色グレー色(車輪)グレー
シンクサイド幅の広がる2段水切り
ヨシカワ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷シンクサイドのわずかなスペースに設置できる2段水切り。下段は伸縮するので大容量にも対応しています。上段もトレー付きなので水が下に落ちず、下段は斜めトレーでシンクに直接流れていきます。便利な小物ポケット付きです。材質水切りバスケット(A・B)・小物ポケット/18-8ステンレス、脚ゴム・クッションチューブ/シリコーンゴム、斜めトレイ・トレイ/18-0ステンレス質量(g)1900縦×横×高さH(mm)約150×570×450
シンクサイド幅の広がる水切りハイ
ヨシカワ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷シンクサイドのわずかなスペースに設置できる水切り。スライド式なので、洗い物の量に応じて便利に使えます。斜めトレーなので、水が溜まらず衛生的で手間もかかりません。取り外して洗えるので、お手入れも簡単です。ハイタイプなので、シンク内を広々使え、洗い桶も邪魔になりにくいです。水切り下のお手入れもしやすく、衛生的に使えます。便利な小物ポケット付きです。
積み重ね本棚
YAMAZEN(山善)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか5日以内出荷本を無駄なく収納する薄型本棚 2台あれば積み重ねも可能(連結用パーツもれなく付属) 底板は22cmの長めのつくりで安定性もクリア 本体は17cmの薄型で、壁面の圧迫感も緩和するスッキリデザイン用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。