カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「573-52」の検索結果

絶縁片口スパナ
GEDORE¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷スパナ部は15°の角度付き仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
パワーグリップレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
バッグテンプレート スクエア
Clover(クロバー)¥1,098税込¥1,2081枚6日以内出荷人気のバッグがかんたんキレイに!8種類のベーシックなバッグが作れるテンプレート!特に人気の高いバッグソーイングの基本デザインを1枚のテンプレートに集約しました。セット内容テンプレート1枚
ヘイコウキー 5X5X21 カタマル
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格5X5X21カタマル部品名称ヘイコウキー 5X5X21 カタマル図解NoMKW1116B 減速機部品_No.14
小型シャンデリア【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。幅(mm)Φ386質量(kg)2.1色アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186材質(本体)ブラックニッケル仕上消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)509調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
スタビライザーGPスクエアエンドミル
Niagara Cutter¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 2023年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 2023年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
ジャイアントキリング7G スロージギングモデル
MajorCraft¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷求めたのは極限の「感度」と「操作性」チタンガイド×超高弾性東レM40X。【BAIT model - 6.0ft Advantage -】。6.0ftのレングスは、近海の青モノ狙いでのハイスピードジャークが行い易く、中深海や根魚狙いでのフォール幅のバランスが取れたレングス。従来のモデルを遥かに超える高反発なブランクスを活かし、感度と繊細な操作性を追及したレングスであり、ややレギュラーファーストよりに設定することにより、オートマチックな操作感からマニュアルな操作感を得ることができるテーパーデザイン。より軽く、より繊細なアクションを可能にし、感度も向上しました。【BAIT model - 5.7ft Advantage -】。6.0ftからさらに短い5.7ftに設定することで、底物狙いや中深海ではより引き抵抗のあるヘビーウエイトジグを軽くリフトすることが可能であり、近海の青モノや遊泳力のあるターゲットに多様されるショートピッチジャークやハイスピードジャークに高次元に対応します。また、100mを超える深場の青モノ狙いや、100m未満であっても船を流していくドテラシチュエーションで圧倒的に使いやすいレングスとテーパーデザイン。継数(本)1pcグリップ脱着式
2.4"DETRATOR (2.4"ディトレーター)
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷フィネスフィッシングに対応するスモールワームで、最大の特徴は2対の触角と爪にあり、触角はシェイクやフォールで水を受けた際に細かく揺れて微波動を出し、爪はシェイクを加えた際に激しく動くことで、自発的アクションとシェイクアクションでバスにアピールできる。スモラバのトレーラーやダウンショットリグに最適で、ボトムやカバーなど、何かの物に絡めながらアクションさせると良い。オールシーズン使える食わせのワームです。Text by 青木大介入数1パック/8本入り
上下吸着式 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 2023年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品
メディアカバーマーケット¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm付属品交換用吸着シール×4個適合機種Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 2023年版寸法(幅W×奥行D)(mm)316×188(吸着シール貼付部分を含む)適合サイズ14インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 2023年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 2023年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1サイズ(inch)14のぞき見防止○(180度)