カテゴリ
- 農業機械(75)
- バイク部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 切削工具(6)
- 機構部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 医療(3)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(51)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- SWAGE-LINE(19)
- CKD(8)
- カクダイ(7)
- ノーブランド(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- フカガワ(4)
- グーリング(2)
- コガネイ(2)
- リヒトラブ(2)
- スバル(2)
- ナリカ(2)
- Lovato(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- Wera(1)
- omron(オムロン)(1)
- KOVAX(コバックス)(1)
- サンコーテクノ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「575-20」の検索結果

配線グロメット スチール用
ハイロジック¥499税込¥5491個3日以内出荷LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツ。コード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができます。デスクやなどに材質樹脂タイプスチール用
SUS RY管
フカガワ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から6日以内出荷用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
4mmドルフィンテストクリップ
ストーブリ / マルチコンタクト¥8,698税込¥9,5681セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 657
グーリング¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷X型シンニング採用。難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工材質コバルトハイス
スーパーアシレックス ピーチ
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(100枚)当日出荷P1500相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
シートクッション ディンプルライン
ボンフォーム¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷人気のレザークッション。レザーとディンプル生地でスポーティーなデザイン。抜群のクッション性!ボリューム感たっぷりの綿入りクッション。形状綿入角 43×43cm材質(本体)[表地]合成皮革、[中材]ポリエステル・ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%質量(g)約370タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×0.6×43使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
サインプレート UP357 35×70×2
光¥419税込¥4611枚4日以内出荷部屋番号等の番号表示や目印に適しています。用途部屋番号等の番号表示や目印に。材質アクリル厚さ(mm)2色数字黒 プレート白取付粘着テープタイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)35横(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand BS カバープレート
legrand¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。取付方式フラッシュマウントプレートカバープレート
実験用セメント抵抗
ナリカ¥1,600税込¥1,7601個4日以内出荷から9日以内出荷オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
19 カクカナグ メン (IS0)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格653161トウイツ部品名称19 カクカナグ メン (IS0)図解NoMSS413CSP-5 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.2、VSA-310M 薬液配管部品_No.9、MSS413CSP-6 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.2
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
SUS RT管
フカガワ¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
ストレーナー
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷図解NoMH15P-1 本体部品_No.2、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.2、GS101B タンク部部品 ストレーナー_No.4、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.2、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.2、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.2、MH15P-2 本体部品_No.2、MH15P 本体部品_No.2、GH15P 人力噴霧機部品 ストレーナー_No.2、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.2
マルチコンタクト 66.9575-20 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 緑, 黄
MULTI-CONTACT¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑, 黄422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
ペダル リフレッシュキット(スタンプ7/11)
CRANK BROTHERS¥3,698税込¥4,0681セット7日以内出荷ペダル リフレッシュキット(スタンプ7/11) , (2016スタンプ 2017以降のスタンプ7/11)
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ウエストストレッチテープ(ソフトタイプ)/20ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥9,898税込¥10,8881巻(30m)8日以内出荷6サイズ×12色 ストレッチ。 柔らかく肌あたりの良いウエストゴムに最適なストレッチテープです。適度なテンションがあります。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)20長さ(m)30混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS Vivobook 14X X1403ZA 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,798税込¥6,3781枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS Vivobook 14X X1403ZA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度