カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)

「575-250」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 575 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • SUS RY管 フカガワ

    SUS RY管

    フカガワ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • アサヒドライスクール 008EC アサヒシューズ

    アサヒドライスクール 008EC

    アサヒシューズ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1足
    5日以内出荷
    長時間歩いても疲れにくい軽量設計。速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。抗菌・防臭加工つき。通気性バツグン。
    材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR形状ローカット機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプ上履き
  • シリンダートップリング BIGM(丸山製作所)

    シリンダートップリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMH15P-2 本体部品_No.26、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.26、MH15P 本体部品_No.26、MH15P-1 本体部品_No.26、GH15P 人力噴霧機部品 シリンダートップリング_No.26
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • SUS RT管 フカガワ

    SUS RT管

    フカガワ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • ウエストストレッチテープ(ソフトタイプ)/25ミリ S.I.C.(SHINDO)

    ウエストストレッチテープ(ソフトタイプ)/25ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    ¥10,900税込¥11,990
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    6サイズ×12色 ストレッチ。 柔らかく肌あたりの良いウエストゴムに最適なストレッチテープです。適度なテンションがあります。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)25長さ(m)30混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • アッパーマウントキット GMB

    アッパーマウントキット

    GMB(10件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 250型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • ステンレス 伸縮キッチンラックネジタイプ TAKAGI(高儀)

    ステンレス 伸縮キッチンラックネジタイプ

    TAKAGI(高儀)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス。 ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。 壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!
    材質棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼下段棚板耐荷重(kg)約4材質(棚板)ステンレス鋼上段棚板耐荷重(kg)約7材質(樹脂部)ABS樹脂
  • 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品]

    段ボール保管棚 棚ダン

    PAL[保管用品](8件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります 組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。 倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。 保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。 また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。 そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
    用途倉庫や保管スペースの無駄解消に材質段ボール
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機)

    アンテナ式拡大鏡

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。見やすい拡大鏡(1.5倍)タイプです。
    用途見えにくい場所の点検に倍率(倍)1.5
  • 軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    3日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用色ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)枠鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
  • メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
    高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5寸法PLD(mm)0.48ベルト形MTS5M
  • キングスター 飾り縫い・ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]

    キングスター 飾り縫い・ミシン刺しゅう糸

    フジックス[縫製用品]
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(3巻)
    4日以内出荷
    優れた光沢とソフトな感触が特徴のミシン刺しゅう糸。 272色の豊富なカラーバリエーションです。 ワンポイント刺しゅうやステッチの飾り縫いで、オリジナルにセンスアップ。 ソーイングの楽しさが拡がります。 ミシンメーカーに対応した色目も揃えています。 金銀糸・アルミカラー糸はエコテックス規格100製品分類Ⅱを取得しています。
    用途飾り縫い・ミシン刺しゅう仕様カバー材質ポリエステル方向左ねじり針規格ミシン針(11~14)番手50
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products カードホルダー 4個セット #Gold 55x25 7505-23 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products カードホルダー 4個セット #Gold 55x25 7505-23

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途キャビネットや引出しの真鍮製ネームプレート。引出しの簡単な整理に手軽に付けれます。シンプルなデザインなのであらゆるジャンルの家具に合います。サイズ(mm):約 幅57×高さ25×厚み3。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮色Gold
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products カードホルダー 4個セット #Black 55x25 7505-23 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products カードホルダー 4個セット #Black 55x25 7505-23

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途キャビネットや引出しの真鍮製ネームプレート。引出しの簡単な整理に手軽に付けれます。シンプルなデザインなのであらゆるジャンルの家具に合います。サイズ(mm):約 幅57×高さ25×厚み3。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮色Black
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products カードホルダー 4個セット #Silver 55x25 7505-23 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products カードホルダー 4個セット #Silver 55x25 7505-23

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途キャビネットや引出しの真鍮製ネームプレート。引出しの簡単な整理に手軽に付けれます。シンプルなデザインなのであらゆるジャンルの家具に合います。サイズ(mm):約 幅57×高さ25×厚み3。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮色Silver