カテゴリ
- 農業機械(37)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 住設機器(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 制御機器(8)
- 切削工具(7)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(3)
- バイク部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(35)
- ホンダ(24)
- ノーブランド(12)
- 三菱電機(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- CKD(10)
- DNライティング(7)
- グーリング(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 共立(3)
- KYOWA(協和製作所)(3)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(3)
- オイレス工業(2)
- コガネイ(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 萩原工業(2)
- AGRAS(2)
- MICROCHIP(2)
- ナリカ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「575-50」の検索結果
![LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336433-201204-02.jpg)
LOCTITE 575 金属配管用シール剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
オイレス ♯300ブッシュ
オイレス工業(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から17日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(200個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257
グーリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒十字穴番号2表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,798税込¥7,4781箱(180個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,398税込¥5,9381箱(150個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,798税込¥7,4781箱(150個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
プラスチック製ピペット
FALCON¥38,980税込¥42,8781組(100本)4日以内出荷から31日以内出荷細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌済目盛仕様マイナス目盛:あり
マシンソー替刃(3802シリーズ)
BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 657
グーリング¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷X型シンニング採用。難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工材質コバルトハイス
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ライトコントローラ
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷順送り:全灯→調光→保安灯→消灯。1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用。3路スイッチ付。簡易耐火プレート付(省令準耐火構造対応)。2.4A(240VA)まで 断熱施工時2.0A(200VA)まで材質プラスチック幅(mm)70質量(kg)0.2色白高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)10




![LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336433-201204-02.jpg)