カテゴリ

  • メカニカル部品(546)
  • 自動車純正部品(449)
  • 農業機械(128)
  • 制御機器(70)
  • 物流用品(70)
  • オフィス家具(61)
  • 切削工具(45)
  • バイク純正部品(44)
  • 保管用品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 測定用品(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 機構部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • バイク部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 医療(7)
  • 家電(7)
  • 安全保護具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 塗料(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 作業工具(3)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「57f」の検索結果

1,763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
    オープンエンドカバー、青タイプノンシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
  • センサ,ウオ-タテンパレチヤ           13650-57F00 スズキ

    センサ,ウオ-タテンパレチヤ 13650-57F00

    スズキ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:13650-57F00
  • アルミローラコンベヤ(SA57F型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(SA57F型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)57.2
  • 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式)

    サカエ(6件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式)

    サカエ(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー (ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
    819税込901
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
  • 平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)

    平形パッド単体 PFG

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
  • (MR57)F/バンパサポート ミツビシ

    (MR57)F/バンパサポート

    ミツビシ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • (MB57)Fハブボルト ミツビシ

    (MB57)Fハブボルト

    ミツビシ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
  • (MB57)Fショック(STD) ミツビシ

    (MB57)Fショック(STD)

    ミツビシ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • 標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
    目量(mm)0.01材質(ステム)SK焼き入れ鋼繰返し精密度(μm)3
  • 軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) サカエ

    軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940)

    サカエ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • プロッキー専用カートリッジ芯 太字角芯 uni(三菱鉛筆)

    プロッキー専用カートリッジ芯 太字角芯

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    39税込43
    1パック(2本)
    当日出荷
    適合PM-150TR、PA152TR質量(g)1.4線幅(mm)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×40×5商品タイプ替芯線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
  • (MR57)F/ドアガラス LH ミツビシ

    (MR57)F/ドアガラス LH

    ミツビシ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • (MR57)F/フェンダパネルエンブレム ミツビシ

    (MR57)F/フェンダパネルエンブレム

    ミツビシ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • (MB57)F/スタビライザーブッシュ インナ ミツビシ

    (MB57)F/スタビライザーブッシュ インナ

    ミツビシ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • (MB57)F/ウィンドウォッシャノズル ミツビシ

    (MB57)F/ウィンドウォッシャノズル

    ミツビシ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • コースフレキ 赤箱 小箱 若井産業

    コースフレキ 赤箱 小箱

    若井産業
    1,198税込1,318
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
    材質表面処理ユニクロ
  • (MR57)F/ドアクッション RH ミツビシ

    (MR57)F/ドアクッション RH

    ミツビシ(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
  • 軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ

    軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合
  • 軽量作業台KSタイプ(移動式) サカエ

    軽量作業台KSタイプ(移動式)

    サカエ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 キャスター付で作業台の移動が簡単に行えます。 。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、DIYなどで。組立加工、梱包、仕分け作業に。座り作業用。付属品直進安定金具×2仕様組立式種類移動式天板厚さ(mm)21キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合
  • 軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H900/固定式)

    サカエ
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • コーススレッド フレキ 若井産業

    コーススレッド フレキ

    若井産業
    1,709税込1,880
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材仕様ユニクロ材質
  • 伸縮型苅込ハサミ BAHCO(バーコ)

    伸縮型苅込ハサミ

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    ハンドル部分がアルミで軽量です。 ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。 握りやすいハンドルで疲れづらいです。
    用途庭木・生垣の刈り込みにトラスコ品番486-1078材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム全長(mm)790~1040質量(kg)1刃長(mm)250切断能力(mm)-使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣
  • (MB57)F/ハブ O/S(IN) ミツビシ

    (MB57)F/ハブ O/S(IN)

    ミツビシ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1パック(105本)ほか
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • マットフロアー (F057) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (F057)

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • 先細ピペットブラシ 白毛 ビニール巻柄 TGK(東京硝子器械)

    先細ピペットブラシ 白毛 ビニール巻柄

    TGK(東京硝子器械)
    529税込582
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)460サイズ直径(Φmm)20種類先細ピペット用材質(柄部)ビニール巻材質(毛)山羊白毛毛幅(mm)70
  • ヒートシールド ダイヘン

    ヒートシールド

    ダイヘン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 長円形パッドPWG(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    長円形パッドPWG(ゴムのみ) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • (MZ57)F/ドアプロテクタモールキット LH ミツビシ

    (MZ57)F/ドアプロテクタモールキット LH

    ミツビシ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • 4列4段 パーツキャビネット エスコ

    4列4段 パーツキャビネット

    エスコ
    21,200税込23,320
    1台
    当日出荷
    仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32
  • オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • 中量作業台(CB/耐荷重300kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/キャスター付) サカエ

    中量作業台(CB/耐荷重300kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/キャスター付)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    キャスター付で移動もラクラク!!天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式キャスターゴム車材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付4個)キャスター径(Φmm)100天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...