カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • 物流用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 医療(12)
  • 作業服(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「583-l」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング コンプレッション 90501-583L4 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング コンプレッション 90501-583L4

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(3双)
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
  • スプリング,コンプレツシヨン 90501-583L0 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,コンプレツシヨン 90501-583L0

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング,コンプレツシヨン 90501-583L5 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,コンプレツシヨン 90501-583L5

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング,コンプレツシヨン 90501-583L1 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,コンプレツシヨン 90501-583L1

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H880/3段) サカエ

    CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H880/3段)

    サカエ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ジャンパー 兼用 長袖 8-45□ 住商モンブラン

    ジャンパー 兼用 長袖 8-45□

    住商モンブラン
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、豊富なカラーが揃ったジャンパー。
    エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め、袖口:フライス仕様、セミオートマチックコイルファスナー素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号18103006
  • スパークプラグキャッププライヤー モノタロウ

    スパークプラグキャッププライヤー

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
    用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに全長(mm)250販売区分業務用
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) サカエ

    CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車)

    サカエ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚25mmピッチで段変え可能キャスター4輪自在、75Φゴム車ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハーネスリヤー (L583) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (L583)

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエ

    CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/3段)

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ケーシー メンズ 半袖 住商モンブラン

    ケーシー メンズ 半袖

    住商モンブラン
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー
    混率(%)ポリエステル85% 綿15%素材制電交織タッサー性別メンズ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
    長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン

    ケーシー レディス 半袖

    住商モンブラン
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー
    混率(%)ポリエステル85% 綿15%機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材制電交織タッサー性別レディス
  • CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) サカエ

    CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車)

    サカエ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン

    スクラブ 兼用 半袖

    住商モンブラン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    着脱が簡単な肩口スナップ仕様。前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック。左右の腰ポケットには小物類が整理しやすい内ポケット付き。胸ポケット口にはメッセージを込めた「Hello!」のピスネーム付き。軽さとサラリとした風合いに加え、程よいストレッチで動きやすく、シワになりにくいイージーケア素材です。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。本商品は、CO2削減+子どもたちの命を守る「浄水フィルター」プロジェクト対象商品です。ユニフォームが持つ力と可能性を創造し、誇りと信頼をもたらすユニフォームを提供する住商モンブラン の医療スクラブです。
    混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、ストレッチ、制電素材ストレッチツイル性別男女兼用
  • CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付) サカエ

    CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付)

    サカエ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-A)ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン

    ポロシャツ 兼用 半袖

    住商モンブラン
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、透け防止・吸汗速乾・制電・消臭(アームホール部分)加工を付与、気になる静電気やゴミの付着をセーブ
    混率(%)ポリエステル100%機能消臭 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 制電素材ワッフル性別男女兼用
  • CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車//H880/3段/直進安定金具付) サカエ

    CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車//H880/3段/直進安定金具付)

    サカエ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-A)ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一般用スイムゴーグル 抗菌 YASUDA

    一般用スイムゴーグル 抗菌

    YASUDA
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    つけて安心!ベルトとクッションを抗菌加工したゴーグル。くもり止め加工。抗菌加工。
    材質シリコン採用(クッション・ベルト)適合年齢(歳)13~成人
  • ウォーターシェルツナギ GRACE ENGINEER’S

    ウォーターシェルツナギ

    GRACE ENGINEER’S(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量でストレッチ性のある高密度タフタ素材に撥水加工を搭載。1枚で着ても軽やかな着心地で快適。薄手のアウター代わりに着るのもお勧め。特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」付きで、ツナギのデメリットのお手洗い問題もなし。フード部がロール状に収納可能で、袖口や裾などの細かな機能も豊富。
    仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット/ヒップポケット/ヒップオープン、マジックテープ:袖口/フードアジャスター/裾素材ポリエステル100%(目付102g/m2・生地厚2)ボタン仕様(樹脂ボタン)フード収納部
  • 電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ(2件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/取手U仕様) サカエ

    CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/取手U仕様)

    サカエ
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。収納時、取手が邪魔にならず、収納がし易いタイプです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CSパールワゴン(軽量取手ハイタイプ/ゴム車/H880/3段) サカエ

    CSパールワゴン(軽量取手ハイタイプ/ゴム車/H880/3段)

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    ハイ取手では棚板の上か横に握り手が来るため実用性に優れ安定した操作が可能です。体勢を屈ませる事無く握れるため健康面・安全面にも留意しています。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)ゴム段数3全高(mm)最大H1140キャスターありストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。
    仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4直径(Φmm)100高さ(mm)95タイプフランジ消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • 軒下ダウンライト 山田照明

    軒下ダウンライト

    山田照明
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
    材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.2消費電力(W)10.3電源別置幅(Φmm)58LEDLED一体型耐水性防雨出しろ(mm)2.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否
  • 手術スラックス(男女兼用) 155-83 KAZEN

    手術スラックス(男女兼用) 155-83

    KAZEN
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です 抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様
    仕様防透性:2.5ターコイズ混率(%)ポリエステル100生地高機能ポプリン
  • CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車//H880/3段/直進安定金具) サカエ

    CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車//H880/3段/直進安定金具)

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-A)ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/直進安定金具付) サカエ

    CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/直進安定金具付)

    サカエ
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-A)ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フェルトソールリペアキット PROX(プロックス)

    フェルトソールリペアキット

    PROX(プロックス)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    プロックスウェダー専用のフェルトソール補修キット。専用ボンドとブラシ、サンドペーパーがセットされすり減ったフェルトを交換できます。サイズはプロックスウェダーの対応足サイズに準じています。PX320、322、323、330、332、333、335、337、340、344、554、556、557、560、561、566、585,586、VC504シリーズに対応。※PX872、550シリーズには対応しておりません。「PX3393413汎用フェルトソールリペアキット」をお買いもとめください。
    用途釣り・漁具・農業
  • CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/取手U仕様) サカエ

    CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/取手U仕様)

    サカエ
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。収納時、取手が邪魔にならず、収納がし易いタイプです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CSパールワゴン(軽量取手ハイタイプ/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエ

    CSパールワゴン(軽量取手ハイタイプ/ナイロンウレタン車/H880/3段)

    サカエ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    ハイ取手では棚板の上か横に握り手が来るため実用性に優れ安定した操作が可能です。体勢を屈ませる事無く握れるため健康面・安全面にも留意しています。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン段数3全高(mm)最大H1140キャスターありストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • らくらくパンツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    らくらくパンツ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    5,898税込6,488
    1枚
    5日以内出荷
    おなかにやさしいウエストゴム仕様です。
  • 前開きシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    前開きシャツ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    6,798税込7,478
    1枚
    5日以内出荷
    腕の出し入れがよりスムーズにできるように、脇マチが付いています。
  • ノエル3 間口4.5尺(1.5M) 奥行450/600mm パイププラン 南海プライウッド

    ノエル3 間口4.5尺(1.5M) 奥行450/600mm パイププラン

    南海プライウッド
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3です。間口は3尺から9尺まで任意の幅に対応でき、奥行も3種(300/450/600mm)からお選びいただけます。250を超えるプランの中から、3つのカラー(ブラウン系:アッシュウォールナット、ベージュ系:ブライトウォールナット、ホワイト系:シェルホワイト)と、収納方法に合わせたパーツ(棚板・引出し・パイプやフックハンガー)をお選びいただけます。板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
    間口(mm)901~1450
  • CSLIM端用L450高出力 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM端用L450高出力

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • ステン円筒ツマミ SUGICO(スギコ)

    ステン円筒ツマミ

    SUGICO(スギコ)
    2,098税込2,308
    1個
    9日以内出荷
    開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品ステントラスビス材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面磨き
  • 手術スラックス(男女兼用) REP155-8 KAZEN

    手術スラックス(男女兼用) REP155-8

    KAZEN
    5,398税込5,938
    1枚
    6日以内出荷
    優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です 抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様
    仕様防透性:2.5ネイビー厚さ2素材高機能ポプリン、ポリエステル100%