カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「58606-2」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (25860)VALVE ASSY, VACUUM トヨタ

    (25860)VALVE ASSY, VACUUM

    トヨタ(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (25860)バキュームスイッチング バルブASSY トヨタ

    (25860)バキュームスイッチング バルブASSY

    トヨタ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (MR58)GRILLE,RADI ミツビシ

    (MR58)GRILLE,RADI

    ミツビシ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
  • (75860)ボデー ロッカパネル モールディングASSY LH トヨタ

    (75860)ボデー ロッカパネル モールディングASSY LH

    トヨタ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (25860)バキュームスイッチング バルブASSY NO.1 トヨタ

    (25860)バキュームスイッチング バルブASSY NO.1

    トヨタ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 平栓 1586シリーズ コスモスビード

    平栓 1586シリーズ

    コスモスビード
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
  • TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 1658612-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 1658612-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    極数 = 15。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 39.14mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Max = +105℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658612-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658612-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.77mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Min = -55.0℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
    RoHS指令(10物質対応)対応