カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
サービス分類

ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要
INK(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。 地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。 コア返却は【不要】です。 本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。 カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)用途リビルト部品付属品マグネットクラッチ・Oリング(2個)仕様【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。主な適合純正品番<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450Bメーカースズキ、マツダ、ニッサン保証期間購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達主な適合車種[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)サービス分類リサイクル・リビルト
薄形シリンダ CDQ2F40-5
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格#6008ZZ部品名称ベアリング図解NoSSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.39、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.40、SSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.39、SSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.39、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.40、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.40、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.39、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.40、SSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.39、GX-1500J カウンタシャフト 1部品_No.58、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.54、SSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.39
ヘイコウキー 5X5X14 リヨウマル
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格5X5X14リヨウマル図解NoSSA-S1000 動力噴霧機(テンション)部品_No.3、SSA-E602 動力噴霧器-2 部品_No.25、SSA-F617VT-1 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.38、SSA-α604MA オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.25、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.28、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.14、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.28、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.52、SSA-C610 給水ストレーナ部品_No.38、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.58、G-5S 535J 粒剤変速機部品 ヘイコウキー 5X5X14 リヨウマル_No.17、SSA-V602C 撹拌部品_No.19、SSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.9、SSA-α604 攪拌駆動装置部品_No.5など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら