カテゴリ
- 電気材料(60)
- 農業機械(15)
- オフィス家具(13)
- 制御機器(11)
- 機構部品(9)
- 作業工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- セルタン(14)
- 岩田製作所(8)
- マル信無線電機(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TOTO(3)
- TRUSCO(2)
- BRADY(2)
- KITACO(2)
- EIZO(2)
- nexperia(2)
- ANEX(1)
- Wera(1)
- KTC(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 日本緑十字社(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「59-5b」の検索結果

アネックス マグドラ22 5本組
ANEX(2件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。トラスコ品番385-8014セット内容ビット:(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
ダイモテープライター DM1595
ダイモ(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。 ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。 電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付仕様幅6・9・12mmテープ用
トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1本)当日出荷から6日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 白 金メッキ
マル信無線電機¥339税込¥3731個当日出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色白形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ 赤 金メッキ
マル信無線電機¥339税込¥3731個当日出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色赤形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC×2
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC×2定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥12,980~税込¥14,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511棚板調整ピッチ(mm)25
トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE
岩田製作所¥12,980~税込¥14,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411棚板調整ピッチ(mm)25
調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から62日以内出荷Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト。空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト。ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.5首振角度(°)(灯体)40光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
RCAプラグ 黒 金メッキ
マル信無線電機¥349税込¥3841個3日以内出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色黒形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ 黄 金メッキ
マル信無線電機¥349税込¥3841個3日以内出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色黄形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ 灰 金メッキ
マル信無線電機¥349税込¥3841個3日以内出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色灰形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から62日以内出荷取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
ハイバックソファ LULU-2p
セルタン¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷二人掛け用のハイバックソファ。背は3段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。質量(kg)16.5サイズ二人掛け幅(cm)120高さ(cm)30.5~86.5奥行き(cm)77~120
カウチソファー NAP
セルタン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ワンルームでも圧迫感ないコンパクトなカウチソファ。用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【生地】PVC、ダリアン、デニム調生地質量(kg)約24サイズ二人掛け幅(cm)144高さ(cm)64.5奥行き(cm)74
和楽の庵 フロアソファ3点セット
セルタン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から6日以内出荷一人掛け用、二人掛け用、コーナーの3点セット。一人掛け用と二人掛け用は背がリクライニングします。幅(cm)177奥行き(cm)126.5
和楽オットマン
セルタン¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷二人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。質量(kg)6.9サイズ二人掛け幅(cm)92.5張地ポリエステル回転機構なし座面高さ(mm)305高さ(cm)30.5材質(脚)樹脂外寸法・幅(mm)925外寸法・高さ(mm)305奥行き(cm)48外寸法・奥行(mm)480スタッキング不可脚の種類固定脚昇降機能の有無なし組立状態要組立耐荷重(座面)(kg)100
カバーが洗えるフロアソファ3点セット IMONIA
セルタン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から6日以内出荷カバーは外して洗濯できます。一人掛けと二人掛けの背中はリクライニングでごろ寝に適した形状。幅(cm)175高さ(cm)36奥行き(cm)125
和楽オットマン
セルタン¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷から6日以内出荷一人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。耐荷重(座面)(kg)100組立状態要組立材質(脚)樹脂スタッキング不可回転機構なし昇降機能の有無なし脚の種類固定脚質量(kg)4幅(cm)59外寸法・幅(mm)590
和楽の極 一人掛けソファ
セルタン¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から6日以内出荷一人掛け用のカウチソファ。肘と背はリクライニングします。座面はポケットコイル仕様。質量(kg)13高さ(cm)64.5
ハイバックソファ LULU-1p
セルタン¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から6日以内出荷一人掛け用のハイバックソファ。背は3段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。質量(kg)10.3サイズ一人掛け幅(cm)66耐荷重(kg)80材質(フレーム)スチール高さ(cm)68(脚なしの場合)奥行き(cm)77~120座面高(cm)68脚高(cm)15リクライニング機能有無有収納有無無肘掛けの有無無




















![[ステンレス製]ピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284535-251023-02.jpg)