カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 学童・教育用品(12)
  • 農業機械(12)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「59004」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリシーラーP-300用 部品 富士インパルス

    ポリシーラーP-300用 部品

    富士インパルス(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(10本)
    当日出荷
  • スーパーフィット絶縁精密ドライバー ANEX

    スーパーフィット絶縁精密ドライバー

    ANEX
    519税込571
    1本
    当日出荷
    絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
    用途精密機器などの精密ネジ回しに。材質(グリップ)PP、TPE軸径(Φmm)4(先端)種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 折箱容器 富久折 本体 錦 福助工業

    折箱容器 富久折 本体 錦

    福助工業
    25,980税込28,578
    1箱(1200枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    お寿司等に最適な容器です。嵩張らず在庫スペースを取りません。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
    電子レンジ×室数1
  • バイオダートリムーバー Twin Air(ツインエアー)

    バイオダートリムーバー

    Twin Air(ツインエアー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    危険物の類別非危険物
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    159税込175
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)62幅(mm)22質量(kg)0.1仕様適合質量:3kgまで
  • ステン角サドル アカギ

    ステン角サドル

    アカギ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水栓角柱用のサドルバンド。SUS304製。
    材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管29/42ツバ外径(Φmm)150
  • PTFE製丸底フラスコ用栓 フロンケミカル

    PTFE製丸底フラスコ用栓

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    酸、アルカリ耐薬性用です。
    トラスコ品番244-0500種別丸底フラスコ材質PTFE乳白色高さ(mm)35質量(g)75外径(Φmm)30耐熱温度(℃)-200~260アズワン品番65-2061-28
  • 足踏スイッチ ダイヘン

    足踏スイッチ

    ダイヘン
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • ステン防振立バンド10tゴム アカギ

    ステン防振立バンド10tゴム

    アカギ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
    材質(丁番)亜鉛合金ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)31羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硫酸含浸フィルター 収納済カセット SKC(環境測定)

    硫酸含浸フィルター 収納済カセット

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    MOCAサンプリング用硫酸含浸フィルター収納済カセットです。組立の必要がなく、使用し易い構造となっています。対応規格:OSHA 71
    仕様MOCAサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
  • ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)

    ユニバーサルトロリTS2形用パーツ

    KITO(キトー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • Cガタトメワ アナヨウ 68 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 68

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ68部品名称Cガタトメワ アナヨウ 68図解NoSSA-α500 動力噴霧機部品_No.70、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.41、SSA-F501 電磁クラッチ部品_No.9、SSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.48、BSA-3000C,BSA-3000C-W Vロッド,トルクロッド部品_No.13、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.41、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.31、SSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.48、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.25、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.41、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.48、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.48、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.41、BSA-3000C,BSA-3000C-W サスペンションシリンダ部品_No.9、GX-1500J カウンタシャフト 1部品_No.59、SSA-F500 電磁クラッチ部品_No.9、SSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.48、SSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.48、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.31
  • 目透かしガイドスペーサ235 ヤヨイ化学

    目透かしガイドスペーサ235

    ヤヨイ化学
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。 目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。 ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×10.5×23.5
  • セパレーターエレメント 日立産機システム

    セパレーターエレメント

    日立産機システム
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1用セパレーターエレメント
  • ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具

    十川ゴム
    21,462税込23,608特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27ネジ口内径(Φmm)10.0
  • スナップピン BIGM(丸山製作所)

    スナップピン

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    規格20X3.6部品名称スナツプピン図解NoSSA-V600C ホース巻取機部品_No.10、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ヒッチ部品_No.24、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.8、SSA-V600C-1 ホースリール部品_No.10、BSD-5000L 付属品部品_No.15、BSA-950-1 -2シリーズ ヒッチ組立部品_No.24、SSA-S602DX ホースリール部品_No.8、SSA-S600DX 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.22、SSA-S600 1996ネン ホースリール部品_No.8、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.23、SSA-S1002(4)-1 ホースリール部品_No.8、SSA-S602DXM ホースリール部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ ヒッチ組立部品_No.24、SSA-α610C ホース巻取機部品_No.10、SSA-S600 1997ネン ホースリール部品_No.8、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.22、SSA-S602DXVT ホースリール部品_No.8、SSA-K400A 本体部品_No.25、MJI-1000 フレーム部品_No.11、SSA-S600 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.22、SSA-S1002 ホースリール部品_No.8、SSA-K500 本体部品_No.25、SSA-M500DX マキシャ部品_No.5、BSD-5000L-1 付属品部品_No.15
  • ウス用吊バンド アカギ

    ウス用吊バンド

    アカギ
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シヤフト(ドライブ)              39159-0044 Kawasaki

    シヤフト(ドライブ) 39159-0044

    Kawasaki
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:39159-0044
  • CoroMill(R) Century 肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) Century 肩削りカッター

    サンドビック
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • (34H)スポンジ,リア1-S サンヨー スバル

    (34H)スポンジ,リア1-S サンヨー

    スバル
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • (34G)スポンジ,ベース アッパー スバル

    (34G)スポンジ,ベース アッパー

    スバル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • ミラーボール100 東京堂

    ミラーボール100

    東京堂
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリスチレン分類クリスマスボール寸法(Φcm)10
  • オーデリック LED エクステリア 街路灯 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED エクステリア 街路灯

    ODELIC(オーデリック)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
    幅(mm)156材質(本体)アルミ(マットシルバー色)構造防雨型エコロジー商品省エネ
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    2,216税込2,438
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • セパレーターエレメント 日立産機システム

    セパレーターエレメント

    日立産機システム
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-15VA1、OSP-15VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR用セパレーターエレメント
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04)

    十川ゴム
    2,831税込3,114
    1本
    4日以内出荷
    用途一般油圧配管用ねじTG1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)20.7材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)

    十川ゴム(3件のレビュー)
    3,062税込3,368
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用ねじTG3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.1材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIK

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM

    SANDVIK
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    給油方式内部給油式
  • ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    2,616税込2,878
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ねじTG3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)110寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    3,693税込4,062
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ねじTG1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • S/P イスズ 8976187590-R4 NAKANO

    S/P イスズ 8976187590-R4

    NAKANO
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98071-913-0・8-98071-913
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04)

    十川ゴム
    2,631税込2,894
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ねじTG3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-70-25(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-25(両端金具04)

    十川ゴム
    8,739税込9,613
    1本
    4日以内出荷
    用途一般油圧配管用ねじTG1ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)35.7材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1055寸法HEX(mm)41ネジ口内径(Φmm)21.0
  • ハイドロリックホース K-70-19(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-19(両端金具04)

    十川ゴム
    6,093税込6,702
    1本
    4日以内出荷
    用途一般油圧配管用ねじTG3/4ホース内径(Φmm)19.0ホース外径(Φmm)27.8材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)180寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/730寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
  • ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    1,924税込2,116
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ねじTG1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    2,185税込2,404
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ねじTG1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)85寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-140-19(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-19(両端金具04)

    十川ゴム
    6,385税込7,024
    1本
    4日以内出荷
    用途一般油圧配管用ねじTG3/4ホース内径(Φmm)19.0ホース外径(Φmm)29.4材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)210寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1065寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
  • コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル サンドビック

    コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
    用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM