カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
絞り込み
「59221-16f00」の検索結果

RDS02リプロディスク 180/58/82
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレス110(アルミキャストホイール車)(00-03) [UG110Y/UG110SY/UG110SK1/UG110SK3] ※アルミキャストホイール車専用(スチールホイール車取付不可)ZZ(00-07) [AZ50RK2/AZ50RRK2/AZ50RK5/AZ50RSK5/AZ50RK6/AZ50RZK6/AZ50RK7/AZ50RZK7] ※CA1PB系に限るZZ チームスズキカラー(02) [AZ50SRK2] ※CA1PB系に限る厚さ(mm)4穴数3外径(mm)180内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番59221-16F00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)82