カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(1)

「5arg1」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
679税込747
1個
当日出荷から16日以内出荷
伸縮自在継ぎ金具 ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具ネグロス電工
739税込813
1個
4日以内出荷
伸縮自在継ぎ金具 ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具ネグロス電工
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼)適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法H(mm)145寸法H1(mm)32.5
セパレーターエレメント(カクリング付) 日立産機システムセパレーターエレメント(カクリング付)日立産機システム
45,980税込50,578
1個
欠品中
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途【適合機種】OSP-22VAG1・OSP-22VARG1・OSP-22F5AG1・OSP-22F5ARG1・OSP-22F6AG1・OSP-22F6ARG1・OSP-37VAG1※・OSP-37VARG1※・OSP-37F6AG1※・OSP-37F6ARG1※ ※37KWコンプレッサー1台当り:2本使用
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー付き 空気圧縮機)日立産機システム
1,098,000税込1,207,800
1台
31日以内出荷
日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
レスト ヘッド (1A05) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (1A05)MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist Glass ExpansionICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMistGlass Expansion
349,800税込384,780
1個
16日以内出荷
ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用PFA製ネブライザーです。、高純度PFAを使用しているため、超微量分析に適しています。、耐フッ酸仕様です。、ポンプ不要の自動吸引型です。
ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist Glass ExpansionICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMistGlass Expansion
229,800税込252,780
1個
16日以内出荷
ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。