カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
「5c000119」の検索結果

エコ泡沫金具(外ネジ)
カクダイ(5件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
泡沫金具(外ネジ)
カクダイ¥939税込¥1,0331個当日出荷仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
13mm水栓用泡まつキャップ
TOTO(11件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
節水整流キャップ
TOTO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
節水泡沫アダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水はねを抑え節水効果があります。付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)
GAONA(ガオナ)¥799税込¥8791個当日出荷水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,638~税込¥6,202~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
普通形圧力計 AA10-121 AT1/4-60X5MPA
長野計器¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷【特徴】 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:G1/4B●接液部材質:ブルドン管:C6872、接続部:C3604・C3711・CAC203●圧力レンジ:0~5、0Mpa●精度:JIS1、6級●コード番号:119-0165951アズワン品番67-4841-49
硬さ基準片 HRB-S62
山本科学工具研究社¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>仕様●標準呼び硬さ:62●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164375アズワン品番67-4835-70
硬さ基準片 HRB-S52
山本科学工具研究社¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>仕様●標準呼び硬さ:52●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164374アズワン品番67-4835-69
硬さ基準片 HRB-S82
山本科学工具研究社¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>仕様●標準呼び硬さ:82●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164376アズワン品番67-4835-71
メスーオスジョイント3/8->PT3/8 FJ10-381
長野計器¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR3/8●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165958アズワン品番67-4841-55
メスーオスジョイント3/8->PT1/4 FJ10-371
長野計器¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):36、16、16、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165957アズワン品番67-4841-54
メスーオスジョイント1/4->PT1/4 FJ10-271
長野計器¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷仕様●寸法(メスXオス):G1/4XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):34、14、16、19X21、9●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165954アズワン品番67-4841-51