カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「5c000142」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO

    泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)

    TOTO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
  • 泡まつキャップ(定流量弁付) TOTO

    泡まつキャップ(定流量弁付)

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    定流量弁付
    用途-
  • 泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO

    泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
  • エコ泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    エコ泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
    仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水泡沫アダプターセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水はねを抑え節水効果があります。
    付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
  • 節水整流キャップ TOTO

    節水整流キャップ

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
    内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 13mm水栓用泡まつキャップ TOTO

    13mm水栓用泡まつキャップ

    TOTO(11件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(54件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
  • 泡まつキャップ(TMW40型用) TOTO

    泡まつキャップ(TMW40型用)

    TOTO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合品番TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
  • 泡まつ金具(20mm水栓用) TOTO

    泡まつ金具(20mm水栓用)

    TOTO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    接続ねじW26山20適合品番T130AR20、T132AR20、T131S20、T136S20、T136LS20
  • 泡沫内芯 カクダイ

    泡沫内芯

    カクダイ(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質POM
  • 水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • 泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(14件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
  • 精密ドライバーセットJOY ANEX

    精密ドライバーセットJOY

    ANEX(9件のレビュー)
    779税込857
    1セット(6本)
    当日出荷
    時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
    種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバー セット モノタロウ

    精密ドライバー セット

    モノタロウ(8件のレビュー)
    649税込714
    1セット(6本)
    当日出荷
    ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
    用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)124材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)90×135本数6商品構成セット品刃先マグネットなし
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 水栓パイプ整流器セット KVK

    水栓パイプ整流器セット

    KVK(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計
    用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザイン。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RHセット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)96幅(mm)76ブラック高さ(mm)31質量(g)351RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ステーション対応crevio‐Pro モバイルバッテリー27000 多摩電子

    充電ステーション対応crevio‐Pro モバイルバッテリー27000

    多摩電子
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    モバイルバッテリー&充電ステーション TLP142BZK-5S(crevio PRO)の、モバイルバッテリー単品 追加オプションです。バッテリー本体収納式のUSB-Cケーブル1mが1本付属します。次世代電池『リン酸鉄リチウムイオン電池』の採用により、高い安全性と長寿命を実現したモバイルバッテリー。リン酸鉄リチウムイオン電池は自然放電率が月1%程度と非常に少ないので、BCP対策用電源としてもご活用頂けます。
    バッテリー容量(Ah)18
  • USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計。環境に配慮したエコパッケージ:リサイクル段ボール製ボックスを採用し、プラスチック使用量を大幅に削減。輸送中の製品のずれや破損を防ぐ、コンパクトで安心のパッケージ設計
    仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●色:ブラック●製品幅:76mm●製品長さ:96mm●製品高さ:31mm●製品質量:358g●材質:プラスチック●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RH●パッケージ内容:1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET機能性強化1日分の野菜265 伊藤園

    PET機能性強化1日分の野菜265

    伊藤園
    4,198税込4,534
    1箱(265g×24本)
    4日以内出荷
    食後の「中性脂肪」・「血糖値」の上昇を抑え、高めの「血圧」を下げるトリプルヘルスクレームの機能性表示食品の野菜汁100%飲料です。 食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制する難消化性デキストリン(食物繊維)と、血圧が高めの方の血圧を下げるGABAが含まれています。 中性脂肪、血糖値、血圧が気になる方におすすめです。
    仕様届出表示:本品には難消化性デキストリン(食物繊維)、GABAが含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制することが報告されています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。シリーズ1日分の野菜容器ペットボトル本数24原材料野菜汁(トマト、にんじん、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、アスパラガス、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、難消化性デキストリン、海藻カルシウム、鉄酵母、ライスマグネシウム/ビタミンC栄養成分(表示単位:1本(265g)当たり)エネルギー:98kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:0g、炭水化物:25.2g、【その他の栄養成分】糖質:17.0g、糖類:13.0g、食物繊維:8.0g、食塩相当量:0.04~0.55g、亜鉛:0.2~1.0mg、カリウム:780mg、カルシウム:150mg、鉄:2.6~5.1mg、マグネシウム:43~70mg、ビタミンA:569~1518μg、ビタミンC:120~400mg、ビタミンE:2.0~12.0mg、ビタミンK:5~22μg、葉酸:13~142μg、β-カロテン:5742~13427μg、リコピン:14~32mg 、機能性関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維):5.0g、GABA:75mg
  • TUO(トゥオ) ELITE(サイクル)

    TUO(トゥオ)

    ELITE(サイクル)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    スタイルとパフォーマンス。 コンパクトなデザインであなたのトレーニングセッションの大きな助けになるでしょう。ELITEの新しいホームトレーナーTUOは、機能的でモダンなデザインをクリエイトし続けているAdriano Designの協力のもと開発されました。自動負荷調整機能とパワーメーターリンクを搭載しており、ヴァーチャルライドに完璧に対応したホイールオントレーナーです。※バイクにパワーメーターを取り付けていない場合は、磁気抵抗ユニットから誤差±5%で算出される正確な出力データを基に自動負荷調整機能が動作いたします。 その美しいデザインとコンパクトな収納時のフォルムによって自宅のどこにでもシームレスにフィットします。
    付属品my E-Training1年間無料ライセンス仕様26~29inchホイールに対応、430X315X560mm(収納時)、自動負荷・最大再現勾配10%、ANT+ FE-C、Bluetooth 双方向通信(スピード、ケイデンス、出力を送信)、パワーメーターリンク搭載、磁気抵抗ユニットによる出力計測(誤差±5%)、130-135mmQR、142-12mmTA対応(アダプター使用で148x12mmに対応)寸法(mm)680X690X410(展開時)質量(kg)10.3
  • HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。) プロトティップ

    HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。)

    プロトティップ
    7,898税込8,688
    1本
    9日以内出荷
    ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。切りくず処理に優れています。
    用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。) プロトティップ

    HSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。)

    プロトティップ
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。
    用途止まり穴加工用。表面処理TiAlNRoHS指令(10物質対応)対応