カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み

「5c000302」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO

    泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 泡沫金具 カクダイ

    泡沫金具

    カクダイ(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、POM
  • 13mm水栓用泡まつキャップ TOTO

    13mm水栓用泡まつキャップ

    TOTO(11件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
  • 泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO

    泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)

    TOTO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
  • 節水整流キャップ TOTO

    節水整流キャップ

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
    内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • エコ泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    エコ泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
    仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737

    TOTO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
  • 泡沫内芯 カクダイ

    泡沫内芯

    カクダイ(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質POM
  • 水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • 泡沫内芯(小々) カクダイ

    泡沫内芯(小々)

    カクダイ(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質POM
  • シャーシーブラック 水性 モノタロウ

    シャーシーブラック 水性

    モノタロウ(416件のレビュー)
    409税込450
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
    用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤ブラック(ツヤあり)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • テーパーリング TOTO

    テーパーリング

    TOTO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    止水栓袋ナット部の交換部品4点セット
    適合TOTO専用(主に止水栓用)セット内容袋ナット、テーパーリング、パッキンガイド、パッキン適合パイプ径(Φmm)12.7
  • 泡まつキャップ(TMW40型用) TOTO

    泡まつキャップ(TMW40型用)

    TOTO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合品番TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
  • エコ泡沫金具 カクダイ

    エコ泡沫金具

    カクダイ(13件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
    仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 泡沫金具 カクダイ

    泡沫金具

    カクダイ(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
  • 水栓パイプ整流器セット KVK

    水栓パイプ整流器セット

    KVK(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 裏座ぐりミニチャンファー90°刃 カーメックス

    裏座ぐりミニチャンファー90°刃

    カーメックス(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
    刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃寸法a(°)90
  • 裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス

    裏座ぐりミニチャンファー120°刃

    カーメックス
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
    刃数3先端角(°)120切刃形状3枚刃寸法a(°)60
  • 裏座ぐりミニチャンファー 90°刃 カーメックス

    裏座ぐりミニチャンファー 90°刃

    カーメックス
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数3角度α(°)90°
  • アナログ接地抵抗計 三和電気計器

    アナログ接地抵抗計

    三和電気計器(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。 測定毎の自己校正が不要。
    用途建造物の接地抵抗の測定。質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×118×55
  • 丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ XS3シリーズ

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から109日以内出荷
  • クラッチディスク アトラス 91- アイシン精機

    クラッチディスク アトラス 91-

    アイシン精機
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番30100-S9420・30100-05T19・1-97083-723・30100-05T02・30100-VB204・30100-05T00・1-97083-723-0・30100-C8060・30100-05T20・C0100-0T302・30100-C8001・30100-S9419・30100-WJ108・30100-41T60・30100-0T000・30100-41J61・30100-05T09・30100-VB218・30100-05T03・30100-41T61・30100-41J62・3適合メーカーISUZU、NISSAN
  • Grove-マルチチャンネルガスセンサー V2 Seeed Studio

    Grove-マルチチャンネルガスセンサー V2

    Seeed Studio
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    複数のガスセンサを搭載したGrove用マルチチャンネルガスセンサー GroveマルチチャンネルガスセンサーV2は4つの測定単位を持ち、様々なガスを敏感に感知します。同時に4セットのデータを取得可能です。異なる種類のガスは、データのこれらの4つのセットで判断することもできます。一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、エチルアルコール(C2H5CH)、揮発性有機化合物(VOC)など、さまざまなガスを安定して信頼性の高い検出ができます。 ・1つのパッケージに4つの完全に独立したセンサーを搭載 ・一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、エチルアルコール(C2H5CH)、揮発性有機化合物(VOC)など様々なガスを検出可能 ・量的検出ではなく質的検出が可能 ・コンパクトサイズ
    その他【MCU】STM32F030、【I2Cアドレス】3.3V~5V、【ガスセンサー】Gm102B、Gm302B、Gm502B、Gm702Bインターフェース0x55
  • 裏座ぐりミニチャンファー 120°刃 カーメックス

    裏座ぐりミニチャンファー 120°刃

    カーメックス
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    刃数3角度α(°)60°
  • モノマニホールド(FB54) ParkerTAIYO

    モノマニホールド(FB54)

    ParkerTAIYO
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ CKD

    SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ

    CKD
    122,775税込135,053
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格イドウウンパンジチユウイ部品名称ハリマーク図解NoCBM-520BA ハリマーク部品_No.12、CBM-520BH ハリマーク部品_No.12、CBM-520BH-1 ハリマーク、警告ラベル部品_No.2、CBM-300BD-K コントロールボックス ハリマーク部品_No.16、CBM-520SLT-B ハリマーク 警告ラベル部品_No.5、CBM-520SLT-C2-3 ハリマーク 警告ラベル部品_No.5、CBM-520SLT ハリマーク部品_No.12、BSM-630SLT-C2 ハリマーク部品_No.18、CBM-302SB ハリマーク部品_No.9、CBM-520SLT-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.5
  • ナカシン BIGM(丸山製作所)

    ナカシン

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    規格ARAG106525部品名称ナカシン図解NoMJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.13、KBM-410 薬液配管部品_No.58、SSW-303C 配管部品_No.5、CBM-302SB 薬液配管部品_No.10、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.20、KBM-400 薬液配管部品_No.56、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.11、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.18、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.19、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.11、MJI-310 ストレーナ 薬液配管部品_No.15、SSA-S500A 薬液配管部品_No.4、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.21、SSA-F1010 薬液配管部品_No.20、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.11、P-3BN 薬液配管1部品_No.6、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.10、KBM-410D 薬液配管部品_No.65、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.11、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.12、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.19、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.13、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.10、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.13、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.13、KBM-300N 薬液配管部品_No.10
  • ブリーザチューブ BIGM(丸山製作所)

    ブリーザチューブ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    図解No高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.5、MSL330-M-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.5、MP2500EW-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.46、MRS60-302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSA413R4C 8.5 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSA513R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 ブリーザチユーブ_No.5、MLSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、GKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS413EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.5、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.5、MS331EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.5、MS415R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5など
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 キー_No.5、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.6、MLSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MSV415SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MF-58 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.20、MSA415R4C-120(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSL330-M-A クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、MFH-G354 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4など
  • スナップピン 12X2.6 BIGM(丸山製作所)

    スナップピン 12X2.6

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格12X2.6図解NoDB21D-1C B 付属品部品_No.10、MB200U 付属品部品_No.10、MB235CKM 付属品部品_No.10、MB200G-C 付属品部品_No.10、BSD-5010LT 前部カバー部品_No.10、GKB2403L 付属品部品_No.10、CBM-302SB センタブーム部品_No.5、GKB2201EL 付属品部品_No.10、DB261B ギヤケース部品_No.10、BSM300 STRAINER部品_No.10、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.10、MB227MKM 付属品部品_No.10、MB249G 付属品部品_No.10、GKB2702U 付属品部品_No.10、MB328U-DX 付属品部品_No.10、GKB2400U 付属品部品_No.10、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.28、MC2600RS(JP) 付属品部品_No.10、MSB151-A A専用部品_No.10、MB320U-C 付属品部品_No.10、CBM-301SB フレーム部品_No.6など