カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,684)
  • 自動車純正部品(5,732)
  • メカニカル部品(3,999)
  • ねじ・ボルト・釘(3,541)
  • 制御機器(3,249)
  • 切削工具(2,768)
  • オフィス家具(1,746)
  • 空調・照明・電設資材(1,628)
  • 機構部品(1,513)
  • パソコン/周辺機器(1,108)
  • 物流用品(1,075)
  • バイク純正部品(1,065)
  • 測定用品(913)
  • 農業機械(786)
  • 建築金物(627)
  • 配管・水廻り設備部材(610)
  • 科学研究・開発用品(557)
  • バイク部品(513)
  • 作業工具(433)
  • FA担当者のオススメ新商品(407)
  • 電気材料(387)
  • 油圧機器・油圧ホース(358)
  • 事務用品(331)
  • 家電(300)
  • 保管用品(298)
  • 自動車補修部品(269)
  • 電動工具(260)
  • 日用品(230)
  • 店舗什器・備品(204)
  • 医療(194)
  • カー用品(164)
  • 建材・エクステリア(161)
  • 学童・教育用品(160)
  • 厨房用品(152)
  • トラック純正部品(134)
  • 梱包用品(132)
  • 研磨材(119)
  • 船舶用品・漁業資材(118)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(116)
  • 溶接用品(116)
  • 防犯用品(109)
  • 卓上消耗品(99)
  • 縫製用品(96)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(89)
  • 清掃用品(85)
  • 農業・園芸資材(85)
  • 塗料(84)
  • 農具(84)
  • バッテリー・電装(74)
  • 空圧工具(74)
  • 安全保護具(69)
  • 作業服(69)
  • 安全用品(68)
  • フォークリフト・産機・建機用品(68)
  • はんだ関連・静電気対策用品(65)
  • 測量用品(土木/建設)(65)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(63)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
  • 介護用品(60)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(57)
  • 自転車部品(53)
  • 防災用品(52)
  • 住設機器(49)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(49)
  • 塗装・養生・内装用品(47)
  • 安全標識(41)
  • ヘルスケア(36)
  • 手袋(32)
  • 整備工具・収納(31)
  • 救急・衛生(30)
  • 測定関連サービス(25)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 食品・飲料(21)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • テープ(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 理美容(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • タイヤ・足回り(11)
  • エンジン工具(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • マスク(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「5d」の検索結果

関連キーワード
61,870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • HS5D形 安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5D形 安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
    赤(操作ヘッド色)保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • S-5D フリーベアコーポレーション

    S-5D

    フリーベアコーポレーション
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)20自重(g)70
  • HS5Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS5Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    黒/赤(操作ヘッド色)質量(g)110タイプ金属ヘッドタイプ保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • インラインエアフィルタ ZFC5D SMC

    インラインエアフィルタ ZFC5D

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09

    YAMAHA(ヤマハ)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5D3-13440-02主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YB9)他社参考品番(DAYTONA)72176他社参考品番(VESRAH)SF-2008
  • メロウ5D 東芝ライテック

    メロウ5D

    東芝ライテック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6500光色3波長形昼光色電球の種類蛍光ランプ
  • インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D

    OSG(オーエスジー)
    69,980税込76,978
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • Airdog X5D|ホワイト エアドッグ

    Airdog X5D|ホワイト

    エアドッグ
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    清浄空気供給量:30分間で65m2分のキレイな空気を供給。最小除去粒子:0.0146μm。エアドッグおすすめスペース:24畳(日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく)。自宅リビング/店舗/オフィス。実装センサー:AQIセンサー CO2センサー
    仕様アダプター:AC100V 50/60Hz質量(kg)11.1サイズ(cm)65(高)×31.6(奥)×30.6(幅)電源(V)本体:DC13定格電力(W)27消費電力(モード別):Sleep 12W / L1 15W / L2 18W / L3 23W / L4 55W運転音22.3~51dB
  • クリップ (E5D5) MAZDA(マツダ)

    クリップ (E5D5)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • ラジエーター (E5D5) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (E5D5)

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット (S05D) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (S05D)

    MAZDA(マツダ)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
  • (PY5D-)コンバーター MAZDA(マツダ)

    (PY5D-)コンバーター

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業)

    タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D

    DIJET(ダイジェット工業)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
    用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
  • HS5D形安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5D形安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • プロテクター (BP5D) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (BP5D)

    MAZDA(マツダ)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
  • DINコネクタ XC5D Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ XC5D

    Aratas(旧:omron)
    309税込340
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
  • カバー (GC5D) MAZDA(マツダ)

    カバー (GC5D)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル マイクロ 5D

    NACHI(不二越)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
    材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 同軸ケーブル5D-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2W

    関西通信電線(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2W概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • オルタネーター (E5D4) MAZDA(マツダ)

    オルタネーター (E5D4)

    MAZDA(マツダ)
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (F5D2) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (F5D2)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • ラジエーター (E5D3) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (E5D3)

    MAZDA(マツダ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
  • ラジエーター (B5D8) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (B5D8)

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • コンバーター (B5D4) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (B5D4)

    MAZDA(マツダ)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (L5D9) MAZDA(マツダ)

    クリップ (L5D9)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 5D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド

    5D超硬ドリル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
    材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
  • CICIBELLA5Dマスク CICIBELLA

    CICIBELLA5Dマスク

    CICIBELLA
    598税込658
    1個(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    人に優しいバイカラーマスク 立体感MAX!オリジナルデザインでしっかりフィット 裏地ベージュでメイク移りが気にならない
  • SEAT COVER (B05D) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (B05D)

    MAZDA(マツダ)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター (B5D8) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (B5D8)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • (GC5D6)カバー MAZDA(マツダ)

    (GC5D6)カバー

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • リレーアセンブリ (5D1-00) 5D1-81950-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リレーアセンブリ (5D1-00) 5D1-81950-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番5D1-81950-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ラジエーター (E5D6) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (E5D6)

    MAZDA(マツダ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
  • ラジエーター (B5D9) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (B5D9)

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (S05D) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (S05D)

    MAZDA(マツダ)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
...