カテゴリ
- 農業機械(13)
- 防犯用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「5d0352」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,990~税込¥5,489~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ
エスコ¥50,980税込¥56,0781セット当日出荷組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から12日以内出荷極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極
フエニックス・コンタクト¥199税込¥2191個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金
5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥57,980税込¥63,7781台7日以内出荷1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度 H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード 最大 30fps@5M(2592×1944) WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応 マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS マイク内蔵 1.4mm フィッシュアイレンズ マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10 DC12V / 1A、 PoE対応 ヒートマップ、 ピープルカウント対応仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS適合スマートフォン:iOS、Android材質筐体:金属質量(kg)0.387電源(V)DC12/1A、PoEポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V)消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE)レンズ固定制御フォーカス:固定有効画素数2592(H)×1944(V)寸法(Φ×mm)外形:110×62解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240)動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下視野角水平:180°、垂直:180°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)1.4S/N比56dB以上保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下耐衝撃性IK10互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2Pホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8F値F2.0シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒マウントM12ネットワークタイプSDK と API:対応プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1×各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AACイメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS総質量(kg)0.502イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)容量(MB)RAM:512、ROM:128
シリンダカバー
BIGM(丸山製作所)¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷部品名称シリンダカバー図解NoMCV432D(18) イグニッションコイル、カバー部品_No.5、MCV352D(16) イグニッションコイル、カバー部品_No.5、MCV392D(16) イグニッションコイル、カバー部品_No.5、MCV352D(14) イグニッションコイル、カバー部品_No.5
シリンダキツト
BIGM(丸山製作所)¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷備考6,7フクム部品名称シリンダキツト図解NoMCV352D(14) シリンダ、クランクケース部品_No.5、MCV352D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.5
デプスゲージ(0.64M/M)
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称デプスゲージ(0.64M/M)図解NoMCV432D(18) 付属品部品_No.5、MC48 サービス仕様 バー及びチェーン、付属品部品_No.23、MCV352D(16) 付属品部品_No.5、MCV392D(16) 付属品部品_No.5、MCV352D(14) 付属品部品_No.5、MC41 サービス仕様 バー及びチェーン、付属品部品_No.23
クラッチワッシャー M9
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷部品名称クラッチワッシャー M9図解NoMCV432D(18) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.5、MCV392D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.5、MCV352D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.5、MCV381D クラッチ、オイルポンプ部品_No.16、MCV352D(14) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.5、MCV431D クラッチ、オイルポンプ部品_No.16
カラー
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷部品名称カラー図解NoMCV431D チェンブレーキ部品_No.13、MCV381D クラッチガード部品_No.5、MCV352D(16) チェンブレーキ部品_No.10、MCV430D-18 チェンブレーキ部部品_No.5、MCV380D-16 チェンブレーキ部部品_No.5、MCV381D チェンブレーキ部品_No.13、MCV431D クラッチガード部品_No.5、MCV340D-14 チェンブレーキ部部品_No.5、MCV352D(14) チェンブレーキ部品_No.10、MCV392D(16) チェンブレーキ部品_No.10、MCV430D-16 チェンブレーキ部部品_No.5、MCV432D(18) チェンブレーキ部品_No.10、MCV380D-14 チェンブレーキ部部品_No.5
セイフテイレバーアカ
BIGM(丸山製作所)¥719税込¥7911個8日以内出荷部品名称セイフテイレバーアカ図解NoMCV352D(14) ハンドル、燃料タンク部品_No.5、MCV340D-14 燃料タンク、フロントハンドル部部品_No.4、MCV352D(16) ハンドル、燃料タンク部品_No.5
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥879税込¥9671個8日以内出荷部品名称スロツトルレバー図解NoMCV432D(18) ハンドル、燃料タンク部品_No.4、MCV352D(14) ハンドル、燃料タンク部品_No.4、MCV430D-16 燃料タンク&フロントハンドル部部品_No.5、MCV340D-14 燃料タンク、フロントハンドル部部品_No.5、MCV352D(16) ハンドル、燃料タンク部品_No.4、MCV380D-16 燃料タンク&フロントハンドル部部品_No.5、MCV381D ハンドル、燃料タンク部品_No.4、MCV392D(16) ハンドル、燃料タンク部品_No.4、MCV430D-18 燃料タンク&フロントハンドル部部品_No.5、MCV431D ハンドル、燃料タンク部品_No.4、MCV380D-14 燃料タンク&フロントハンドル部部品_No.5
スプリングワツシヤ 5MM
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831セット(5個)8日以内出荷部品名称スプリングワツシヤ 5MM図解NoMCV352D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MC34 エンジン外装部2部品_No.53、MCV392D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MC41 エンジン外装部2部品_No.101、MC48 エンジン外装部2部品_No.101、MCV381D エアクリーナ、マフラ部品_No.5、MCV431D エアクリーナ、マフラ部品_No.5、MCV340D-14 エアクリーナ、マフラ部部品_No.5、MCV352D(14) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MC34 エンジン外装部1部品_No.86、MCV380D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.5、MCV432D(18) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MC38 エンジン外装部2部品_No.101、MCV430D-18 エアクリーナ&マフラ部部品_No.5、MCV380D-14 エアクリーナ&マフラ部部品_No.5、MCV430D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.5
ブレーキリンク
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷部品名称ブレーキリンク図解NoMCV340D-14 チェンブレーキ部部品_No.8、MCV380D-14 チェンブレーキ部部品_No.8、MCV430D-18 チェンブレーキ部部品_No.8、MCV430D-16 チェンブレーキ部部品_No.8、MCV381D チェンブレーキ部品_No.8、MCV352D(14) チェンブレーキ部品_No.5、MCV431D チェンブレーキ部品_No.8、MCV352D(16) チェンブレーキ部品_No.5、MCV392D(16) チェンブレーキ部品_No.5、MCV380D-16 チェンブレーキ部部品_No.8、MCV432D(18) チェンブレーキ部品_No.5
ピストンピン 10X30
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個8日以内出荷部品名称ピストンピン 10X30図解NoMCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.30、MCV392D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.12、MCV432D(18) シリンダ、クランクケース部品_No.12、MCV352D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.12、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.30、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.30、MC41 パワーヘッド部部品_No.5、MCV352D(14) シリンダ、クランクケース部品_No.12、MCV431D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.11、MCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.30、MCV381D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.11、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.30
スクリユ M5X16
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷部品名称スクリユ M5X16図解NoMCV340D-14 エアクリーナ、マフラ部部品_No.7、MCV431D リコイルスタータ部品_No.10、MCV381D リコイルスタータ部品_No.10、MCV392D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV430D-16 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV381D 点火コイル、カバー部品_No.8、MCV352D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV431D 点火コイル、カバー部品_No.8、MCV432D(18) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV430D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-14 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-16 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV380D-14 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV430D-18 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV380D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV430D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV380D-14 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV340D-14 カバー、オイルタンク部部品_No.5、MCV431D エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MCV340D-14 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV430D-18 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV381D エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MCV430D-18 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV352D(14) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39
ピニオンワツシヤ T=0.1
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷部品名称ピニオンワツシヤ T=0.1図解NoMCV352D(14) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.16、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.18、MCV431D クラッチ、オイルポンプ部品_No.5、MCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.18、MCV381D クラッチ、オイルポンプ部品_No.5、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.18、MCV392D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.16、MCV352D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.16、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.18、MCV432D(18) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.16、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.18
ハンゲツキー
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷部品名称ハンゲツキー図解NoMHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.5、MGC702D クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.5、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MS410ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.17、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.5、MGC702R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.5、MS413CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.25、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.5、MP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ハンゲツキー_No.15など