カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 同軸ケーブル(3)
絞り込み
長さ(m)
  • 20
  • 10(7)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(3)
シース色
  • シース色灰(3)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(2)
導体外径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 5.5(1)
ブランド
  • 関西通信電線(2)
  • フジクラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5d2v」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻(20m)
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m フジクラ

    50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m

    フジクラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック
    3日以内出荷
    シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。
    色灰備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)20規格5D-2V
  • 同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5D-2V

    関西通信電線(13件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1巻(20m)
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)ケーブル1.5D-2V概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)1000静電容量(nF/km)104
関連キーワード
95d26r特集