カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 同軸ケーブル(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 40
  • 5(1)
  • 10(9)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(8)
  • 200(2)
  • 色(1)
  • 色(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(2)
ブランド
  • 関西通信電線(1)
  • 長岡特殊電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5d2v」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル 関西通信電線発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル関西通信電線
16,980税込18,678
1巻(40m)
8日以内出荷
日本製: 関西通信電線絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話高周波機器の接続、及び内部配線ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω長岡特殊電線
11,980税込13,178
1巻(40m)
8日以内出荷
日本国内製: 関西通信電線一般型充実タイプ高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線音声信号の伝達無線の送受信移動運用信号回路、機器間、機器内部の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)81耐電圧1000静電容量67標準色灰、黒素線径(mm)1.4外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗11.7特性インピーダンス(Ω)50±2
85d26r特集