カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 同軸ケーブル(7)
絞り込み
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 200(1)
  • 色
  • 色カラー(1)
  • 色(11)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(5)
  • 75(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1.4(1)
  • 5.5(1)
ブランド
  • 関西通信電線(2)
  • 四国電線(1)
  • 日本エレパーツ(2)
  • オーナンバ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5d2v」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル75Ω オーナンバ同軸ケーブル75Ωオーナンバ
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
8日以内出荷
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75±3
発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル 関西通信電線発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル関西通信電線
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本製: 関西通信電線絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話高周波機器の接続、及び内部配線ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
同軸ケーブル75Ω オーナンバ同軸ケーブル75Ωオーナンバ
13,980税込15,378
1巻(100m)
8日以内出荷
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます。又、75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。仕様【持数×打数】4×24厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8全長(m)100素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5仕上外径(mm)5.3±0.5標準条長(m)100外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4シース色試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)【10MHz】42素線数【内部導体(AC)】:1特性インピーダンス(Ω)75±3静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4標準外径(Φmm)5.3
50Ω系無線用 同軸ケーブル 四国電線50Ω系無線用 同軸ケーブル四国電線(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1巻(100m)
当日出荷から61日以内出荷
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツVW-1同軸ケーブル日本エレパーツ
20,980税込23,078
1巻(10m)
4日以内出荷
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
ロボット用同軸ケーブル 日本エレパーツロボット用同軸ケーブル日本エレパーツ
7,498税込8,248
1巻(10m)
3日以内出荷から7日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50関連資料ケーブル単体のみの製品です(0.43MB)グリーン購入法適合
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5D-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5D-2VS ) < より線内部導体 >関西通信電線
8,898税込9,788
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:5.5絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)、201(400MHz)、320(900MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
85d26r特集