カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「5er-08s-24s4」の検索結果

SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から47日以内出荷切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)