カテゴリ
- バイク部品(76)
- メカニカル部品(39)
- 制御機器(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 自動車補修部品(24)
- 建築金物(23)
- 切削工具(23)
- パソコン/周辺機器(21)
- 自転車部品(18)
- 農業機械(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 電動工具(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 電気材料(12)
- 機構部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 測定用品(8)
- 安全保護具(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- オフィス家具(6)
- 作業服(6)
- 事務用品(6)
- 作業工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 家電(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- バッテリー・電装(4)
- 縫製用品(4)
- 溶接用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(22)
- KITACO(18)
- 山洋電気(16)
- RIDEA(16)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- 第一機材(14)
- ベビーフェイス(14)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- brembo(12)
- テイエルブイ(TLV)(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- NAKANO(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- 三菱(7)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5fc」の検索結果

差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
アズピュア クリーンスティックアズピュア
アズピュア(アズワン)(10件のレビュー)¥3,851税込¥4,2361袋(100本)当日出荷クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。 ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
鉄工用ヤスリセット
Bcross¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース全長(mm)215先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
RD5-C35FC カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数13T&15T
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
RD5-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数13T&15T色ロゴ:ブラック
3G-SDI対応 高性能75Ω
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥349税込¥3841個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TC-35CA、P-741結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz嵌合部形状プラグ
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
SHF シャフトサポータ
NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から翌々日出荷フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。形状フランジ形
ハイスピードHDMIケーブル
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷色ブラック機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応イーサネット対応○フェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
コネクター付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から9日以内出荷ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
アクロボール4
パイロット¥439税込¥4831本当日出荷なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙全長(mm)144種類多色ボールペンエコマーク認定認定方式スライドレバー式最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7替芯BVRF-8F-(B・R・L・G)(黒・赤・青・緑)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数4色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 104
スパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から95日以内出荷各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。仕様UL規格品(UL94HB)使用条件屋内
スプレーガンセット 吸上式
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。塗料カップ付です。用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.29~0.34(推奨)供給方式吸上式カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5適合流体空気、塗料・染料ホース外径(Φmm)9カップねじ径G1/4
ボールプランジャー (セラミックボール)
イマオコーポレーション¥719税込¥7911個3日以内出荷から5日以内出荷セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。材質(本体)SUS303材質(ボール)Si3N4(窒化ケイ素セラミックス)材質(コイルバネ)SUS301
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から6日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
ミニ両頭グラインダTDS-75F用カーボンブラシ
Power sonic¥759税込¥8351個翌々日出荷ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシです。用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシとして適合機種TDS-75F材質本体/カーボン寸法(mm)カーボン:4×4.4×12入数(個)2
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷から9日以内出荷各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥3,440税込¥3,7841個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から5日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
安心ゴムマット
CONDOR(山崎産業)¥939税込¥1,0331枚3日以内出荷から11日以内出荷合成ゴムの柔軟性、強度、耐久性能を活かした、取り扱い容易な連結型ゴムマット。用途床の滑り止め用に材質エチレンプロピレンゴム色ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245
...






![ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094707-230316-02.jpg)