カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「5g000206」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止水栓 TOTO

    止水栓

    TOTO(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    仕様スピンドルガイド、スピンドルガイド、こま、Oリング
  • オートクリーンU用ピストンバルブ部(TEA100D型用) TOTO

    オートクリーンU用ピストンバルブ部(TEA100D型用)

    TOTO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合品番TEA100DX、TEA150X、TEA99NXほか
  • ピストンバルブ部 TOTO

    ピストンバルブ部

    TOTO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合(TEA90型),TEA98型タイプTEA98X型用
  • TEA95/96用 交換用止水栓 ミナミサワ

    TEA95/96用 交換用止水栓

    ミナミサワ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    止水栓が経年劣化している場合の交換用止水栓です。
    タイプ交換用止水栓
  • 蓋 TOTO

    TOTO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 定流量弁(TEA98X型他用) TOTO

    定流量弁(TEA98X型他用)

    TOTO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    材料合成樹脂 他
  • Oリング TOTO

    Oリング

    TOTO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • 定流量弁 TOTO

    定流量弁

    TOTO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • 定流量弁(THYC48用) TOTO

    定流量弁(THYC48用)

    TOTO
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
  • 自閉バルブ部(T705型用) TH698 TOTO

    自閉バルブ部(T705型用) TH698

    TOTO(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合品番T705X、T706X、TL597AX、TL812-1AX、TM725ARX、TM725CHRX、TM745ARX、TM745CHRX
  • Uパッキン 91978HP  SP TOTO

    Uパッキン 91978HP SP

    TOTO(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.0
  • 止水栓 TOTO

    止水栓

    TOTO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合T4A型用タイプアングル形止水栓JIS規格JIS B 2061
  • 小便器用ピストンバルブ部 TOTO

    小便器用ピストンバルブ部

    TOTO(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
  • 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)

    小型タイムカウンタ H7ET-N

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • 蓋 TOTO

    TOTO
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Oリング TOTO

    Oリング

    TOTO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    -
    用途-
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO(10件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
  • Oリング TOTO

    Oリング

    TOTO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用 メクラキャップ

    瑞穂化成工業(15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
  • ヤッケ上下セット 90 KITA(喜多)

    ヤッケ上下セット 90

    KITA(喜多)(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    お得用のヤッケ上下セットです。防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード! 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。 フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック! 手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます! ウエストゴムでゆったり履きやすい!後ろ右部分にポケット付。
  • スピンドルパーツ TOTO

    スピンドルパーツ

    TOTO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)30.5
  • 扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業

    扁平缶用 キャンピングコック

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
    用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • ラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA

    ラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオ

    ELPA
    5,699税込6,269
    1個
    翌々日出荷
    同調方式:デジタル同調。トラック方式:モノラル。録音方式:DCバイアス。消去方式:マグネット消去。スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W。マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。 またはDC5V 1A(USB Type-C)。外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)。質量:約206g(電池除く)。付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル。電池持続時間(JEITA)。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間。 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
    用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる。カセットテープレコーダーとラジオの2WAY。外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属。便利な2WAY電源。声やラジオの録音もできる。50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • ドリル 超硬S DSM タンガロイ

    ドリル 超硬S DSM

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    材質超微粒子表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    529,800税込582,780
    1セット(115点)
    32日以内出荷
    頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点