カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(1)

「5gn36」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mmオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
WEIGHT SET,CLUTCH ホンダWEIGHT SET,CLUTCHホンダ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
CHAMBER SET,FLOAT ホンダCHAMBER SET,FLOATホンダ
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
GASKET,L.COVER  11395GN3670 ホンダGASKET,L.COVER 11395GN3670ホンダ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
PLATE,DRIVE FACE  11345GN3670 ホンダPLATE,DRIVE FACE 11345GN3670ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
LENS,LICENSE   33705GN3671 ホンダLENS,LICENSE 33705GN3671ホンダ
849税込934
1個
4日以内出荷
PROTECTOR,EX.PIPE ホンダPROTECTOR,EX.PIPEホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
LABEL,CAUTION  87505GN3670 ホンダLABEL,CAUTION 87505GN3670ホンダ
629税込692
1個
5日以内出荷
RUBBER,WATER GUAR  81205GN3670 ホンダRUBBER,WATER GUAR 81205GN3670ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MUD GUARD  80115GN3670 ホンダMUD GUARD 80115GN3670ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
FORK COMP.,*NH-1*    51105GN3670ZA ホンダFORK COMP.,*NH-1* 51105GN3670ZAホンダ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
COVER,HAN*NH-122*    53205GN3670ZA ホンダCOVER,HAN*NH-122* 53205GN3670ZAホンダ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
LABEL,SIDE *NH-0*  87545GN3670ZA ホンダLABEL,SIDE *NH-0* 87545GN3670ZAホンダ
379税込417
1個
5日以内出荷
COVER COMP.*NH-1*  83605GN3000ZD ホンダCOVER COMP.*NH-1* 83605GN3000ZDホンダ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
COVER COMP*B-106*  83605GN3000ZB ホンダCOVER COMP*B-106* 83605GN3000ZBホンダ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
COVER COMP*R-110*  83605GN3000ZA ホンダCOVER COMP*R-110* 83605GN3000ZAホンダ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
COVER COM*NH-138*  83605GN3000ZE ホンダCOVER COM*NH-138* 83605GN3000ZEホンダ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
COVER COM*NH-111*  83605GN3000ZC ホンダCOVER COM*NH-111* 83605GN3000ZCホンダ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
比率設定器(レシオバイアス) 渡辺電機工業比率設定器(レシオバイアス)渡辺電機工業
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし