カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(75)
- ゲートバルブ(19)
- グローブバルブ(4)
- フランジ(38)
絞り込み
呼び径(A)
- 13(1)
- 15(74)
材質
- スチール(10)
- ステンレス(25)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 銅(3)
- 鋳鉄(16)
- 青銅(22)
- 黄銅(真鍮)(3)
呼び圧力
- 5K(35)
- 10K(1)
呼び径(B)
- 1/2
- 3/8(13)
- 3/4(84)
- 1(82)
- 1-1/4(80)
- 1-1/2(97)
- 2(118)
- 2-1/2(97)
- 3(93)
- 4(92)
- 5(84)
- 6(82)
- 8(56)
- 10(38)
- 12(29)
- 14(12)
- 16(10)
- 18(9)
- 22(6)
- 24(6)
- 呼び径(B)をもっと見る
種類
ニップル(2)
フランジ(43)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(7)
PT(管用テーパ)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 村部フランヂ(2)
- 吉年(3)
- セキスイ(2)
- MIEテクノ(3)
- S・V・F(2)
- 東洋バルヴ(9)
- KITZ(キッツ)(7)
- リケン(7)
- 大和バルブ(5)
- イシグロ(5)
- イノック(4)
- 三吉バルブ(4)
- 大阪継手バルブ(3)
- シーケー金属(3)
- 桑名金属工業(2)
- ブリストワ(2)
- 岩崎製作所(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(2)
- ベン(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・村部フランヂ・吉年・セキスイ・MIEテクノ・S・V・F・東洋バルヴ・KITZ(キッツ)・リケン・大和バルブ・イシグロ・イノック・三吉バルブ・大阪継手バルブ・シーケー金属・桑名金属工業・ブリストワ・岩崎製作所・日本継手(旧:JFE継手)・ベン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「5k」の検索結果

黒ねじ込みフランジ 5K
吉年(20件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
溶接フランジ 5K ステンレス製
(3件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷SOP-FF(穴あきフランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
溶接ブラインドフランジ 5K
村部フランヂ¥449税込¥4941枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
(1件のレビュー)¥579税込¥6371枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
白ねじ込みフランジ
吉年(8件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(8件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
白 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
黒 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
鋳鉄製合フランジ5K (コート)
リケン¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ材質鋳鉄製最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)適合流体中水、工業用水、冷温水
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
5K 青銅製ゲートバルブ
大和バルブ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
コート 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
キーパロイ製5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
コートねじ込みフランジ 5K
吉年¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
グローブバルブ クラス5K
東洋バルヴ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から22日以内出荷トリムCAC406C製も供給できます。形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011クラス5Kバルブ種類グローブバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄製合フランジ5K (黒)
リケン¥639税込¥7031個6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管形状合フランジ表面処理鋳放し
鋳鉄製合フランジ5K (白)
リケン¥849税込¥9341個6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
ナゴヤ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
コア内蔵 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
青銅ゲート弁 JIS5K
三吉バルブ¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水材質(弁体)CAC406クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛カット 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から32日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
鉛レス ゲート弁 JIS5K
三吉バルブ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体水材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)0.7(-29~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ