カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • フランジ(9)
絞り込み
ブランド
  • イノック(3)
  • イシグロ(2)
  • ブリストワ(2)
  • クリンガー(2)
  • OKM(オーケーエム)(1)
呼び径(A)
  • 400(10)
呼び径(B)
  • 16
  • 3/8(12)
  • 1/2(72)
  • 3/4(82)
  • 1(80)
  • 1-1/4(78)
  • 1-1/2(95)
  • 2(115)
  • 2-1/2(93)
  • 3(90)
  • 4(90)
  • 5(79)
  • 6(77)
  • 8(54)
  • 10(37)
  • 12(28)
  • 14(12)
  • 18(9)
  • 22(6)
  • 24(6)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(1)
呼び圧力
  • 5K(7)
種類
  • 種類フランジ(6)
フランジ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5k」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
20,980税込23,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
52,980税込58,278
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
33,980税込37,378
1枚
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
76,980税込84,678
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
イシグロ フランジPL型SS400 イシグロイシグロ フランジPL型SS400イシグロ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400形状フランジ種類溶接継手
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FFイシグロ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
57,980税込63,778
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプクリンガー
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ クリンガーフランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプクリンガー
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
389,800税込428,780
1台
12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
フランジカテゴリ