カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(123)
    • ゲートバルブ(22)
    • グローブバルブ(4)
    • フランジ(47)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(1)
  • 50(119)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 村部フランヂ(2)
  • 吉年(3)
  • セキスイ(2)
  • MIEテクノ(5)
  • S・V・F(2)
  • 東洋バルヴ(14)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • 巴バルブ(9)
  • リケン(8)
  • 三吉バルブ(6)
  • イノック(5)
  • 大和バルブ(5)
  • イシグロ(5)
  • シーケー金属(4)
  • 桑名金属工業(3)
  • 大阪継手バルブ(3)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(3)
  • OKM(オーケーエム)(2)
  • 三興製作所[配管](2)
材質
  • アルミ(12)
  • スチール(13)
  • ステンレス(43)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
  • 銅(3)
  • 鋳鉄(36)
  • 青銅(24)
  • 黄銅(真鍮)(2)
呼び圧力
  • 5K(43)
  • 10K(2)
呼び径(B)
  • 2
  • 3/8(13)
  • 1/2(76)
  • 3/4(87)
  • 1(86)
  • 1-1/4(85)
  • 1-1/2(102)
  • 2-1/2(101)
  • 3(97)
  • 4(96)
  • 5(86)
  • 6(83)
  • 8(58)
  • 10(40)
  • 12(28)
  • 14(12)
  • 16(10)
  • 18(9)
  • 22(6)
  • 24(6)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類フランジ(53)
エルボ・ニップル・フランジ
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(11)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5k」の検索結果

123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接フランジ 5K 村部フランヂ

    溶接フランジ 5K

    村部フランヂ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • 黒ねじ込みフランジ 5K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 5K

    吉年(20件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • 溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ

    溶接フランジ 5K ステンレス製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    SOP-FF(穴あきフランジ)です。
    用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • ゲートバルブ 5K 東洋バルヴ

    ゲートバルブ 5K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 5K

    村部フランヂ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウ

    ブラインドフランジ 5K ステンレス製

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    BL-FF(閉止フランジ)です。
    用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
  • ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手ねじの種類Rc呼び圧力5K
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(8件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
  • 白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • 白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF イシグロ

    白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF

    イシグロ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状閉止フランジ型BL型使用圧力5K呼び圧力5K
  • HI TSフランジ 5K 前澤化成工業

    HI TSフランジ 5K

    前澤化成工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
  • SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ

    MIEテクノ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
  • 黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ

    黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF

    イシグロ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
  • 鋳鉄製合フランジ5K (コート) リケン

    鋳鉄製合フランジ5K (コート)

    リケン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管材質鋳鉄製形状合フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 5K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ

    5K 青銅製ゲートバルブ

    大和バルブ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    コート 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
  • フランジFF型SS400 5K イシグロ

    フランジFF型SS400 5K

    イシグロ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
  • SUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ

    MIEテクノ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K
  • キーパロイ製5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • グローブバルブ クラス5K 東洋バルヴ

    グローブバルブ クラス5K

    東洋バルヴ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    トリムCAC406C製も供給できます。
    形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011クラス5Kバルブ種類グローブバルブ
  • コートねじ込みフランジ 5K 吉年

    コートねじ込みフランジ 5K

    吉年
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
  • PVC 5K TSフランジ HSバルブ

    PVC 5K TSフランジ

    HSバルブ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質U-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
    形状ニップル
  • フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄 築地製作所

    フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄

    築地製作所
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ

    鋳鉄ゲートバルブ5K

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
  • 鋳鉄製合フランジ5K (黒) リケン

    鋳鉄製合フランジ5K (黒)

    リケン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管形状合フランジ表面処理鋳放し
  • ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
  • 鋳鉄製合フランジ5K (白) リケン

    鋳鉄製合フランジ5K (白)

    リケン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレシールコア継手 5K合フランジ シーケー金属

    プレシールコア継手 5K合フランジ

    シーケー金属
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
    用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力5K
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JIS B 2239-2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
  • ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤ

    ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)

    ナゴヤ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
  • コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 5Kゲートバルブ

    大和バルブ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
  • HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ HSバルブ

    HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ

    HSバルブ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質HT-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
  • ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・F

    ステンレス製JIS管差込溶接フランジ

    S・V・F(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力5K
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
"5k" 呼び径(B):2 【通販モノタロウ】