カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • フランジ(4)
絞り込み
呼び径(A)
  • 550(5)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(1)
呼び圧力
  • 5K(4)
呼び径(B)
  • 22
  • 3/8(12)
  • 1/2(68)
  • 3/4(76)
  • 1(74)
  • 1-1/4(73)
  • 1-1/2(84)
  • 2(102)
  • 2-1/2(84)
  • 3(81)
  • 4(80)
  • 5(71)
  • 6(73)
  • 8(47)
  • 10(26)
  • 12(20)
  • 14(10)
  • 16(10)
  • 18(8)
  • 24(5)
種類
  • 種類フランジ(4)
ブランド
  • イノック(2)
  • ブリストワ(2)
  • OKM(オーケーエム)(1)
イノック・ブリストワ・OKM(オーケーエム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5k」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
509税込560
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
749税込824
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
679税込747
1枚ほか
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
629税込692
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
799,800税込879,780
1台
12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
フランジカテゴリ