カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(93)
- ゲートバルブ(4)
- フランジ(42)
絞り込み
呼び径(A)
- 100(90)
材質
- アルミ(11)
- スチール(11)
- ステンレス(37)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(37)
- 青銅(3)
呼び圧力
- 5K(39)
- 10K(1)
呼び径(B)
- 4
- 3/8(13)
- 1/2(75)
- 3/4(84)
- 1(82)
- 1-1/4(80)
- 1-1/2(97)
- 2(118)
- 2-1/2(97)
- 3(93)
- 5(84)
- 6(82)
- 8(56)
- 10(38)
- 12(29)
- 14(12)
- 16(10)
- 18(9)
- 22(6)
- 24(6)
- 呼び径(B)をもっと見る
種類
エルボ(1)
ニップル(2)
フランジ(51)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(9)
PT(管用テーパ)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 村部フランヂ(2)
- 吉年(3)
- セキスイ(2)
- MIEテクノ(3)
- S・V・F(2)
- 東洋バルヴ(7)
- KITZ(キッツ)(17)
- リケン(8)
- 巴バルブ(8)
- イノック(5)
- イシグロ(5)
- シーケー金属(4)
- 桑名金属工業(3)
- 大阪継手バルブ(3)
- 日本継手(旧:JFE継手)(3)
- OKM(オーケーエム)(2)
- 前澤化成工業(2)
- 三興製作所[配管](2)
- ブリストワ(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・村部フランヂ・吉年・セキスイ・MIEテクノ・S・V・F・東洋バルヴ・KITZ(キッツ)・リケン・巴バルブ・イノック・イシグロ・シーケー金属・桑名金属工業・大阪継手バルブ・日本継手(旧:JFE継手)・OKM(オーケーエム)・前澤化成工業・三興製作所[配管]・ブリストワ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「5k」の検索結果

黒ねじ込みフランジ 5K
吉年(20件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
溶接フランジ 5K ステンレス製
(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷SOP-FF(穴あきフランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
溶接ブラインドフランジ 5K
村部フランヂ¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
白ねじ込みフランジ
吉年(8件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
白 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
黒 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
TSフランジ 5K
前澤化成工業¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から3日以内出荷リブが付いており強度があります。5Kフランジ。材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
HI TSフランジ 5K
前澤化成工業¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から4日以内出荷耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
鋳鉄製合フランジ5K (コート)
リケン¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷から6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ材質鋳鉄製最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)適合流体中水、工業用水、冷温水
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
コート 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
コートねじ込みフランジ 5K
吉年¥18,980税込¥20,8781枚5日以内出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
鋳鉄ゲートバルブ5K
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から15日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
鋳鉄製合フランジ5K (黒)
リケン¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管形状合フランジ表面処理鋳放し
鋳鉄製合フランジ5K (白)
リケン¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
プレシールコア継手 5K合フランジ
シーケー金属¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力5K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白
大阪継手バルブ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
ナゴヤ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から32日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ)
倉敷化工¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から5日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水
合フランジ5K ZD(シール材付)継手(SUS)
リケン¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状合フランジJIS規格JIS B 2220準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
5K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
東洋バルヴ¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:0.7、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷使用温度範囲(℃)0~+120最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス5K呼び圧力5Kバルブ種類ゲートバルブ
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400
南国フレキ工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ種類伸縮管継手接続方式フランジ接続(JIS5K)接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
合フランジ5K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB