カテゴリ

  • 測定用品(27)
  • 安全用品(7)
  • 厨房用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 機構部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5kg重り」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重石(おもし) TRUSCO重石(おもし)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)定量増おもりバラYamato(大和製衡)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途棹秤専用の増おもりです。
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
つけもの重石 ポリエチレン リスつけもの重石 ポリエチレンリス(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:ポリエチレン・中:セメントRoHS指令(10物質対応)対応
枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)おもりⅠ型Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
新茶幅(mm)約55高さ(mm)約85質量(g)約250
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
つけもの石 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの石TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
安定よく使えるつけもの石 つけもの石は容器にあわせた、使い勝手のよいサイズバリエーションです。
グレー材質外枠:ポリエチレン樹脂、中身:コンクリート塊
バリウエイト 友屋バリウエイト友屋(27件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
バリストーン ミツギロンバリストーンミツギロン(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
注水式の重石です。(満水時10kg)持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175材質ポリエチレン(PE)
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D(エー・アンド・デイ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
万能ウェイト 昭光物産万能ウェイト昭光物産(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
7日以内出荷
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。 上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート質量(kg)約6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
鋼製ブロック ナベヤ鋼製ブロックナベヤ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
マルチウェイト(注水タイプ) DAIMマルチウェイト(注水タイプ)DAIM(12件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP容量(L)6規格6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
マグハイトブロック ナベヤマグハイトブロックナベヤ
3,390税込3,729
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トンボ つけもの石 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ つけもの石TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質本体:ポリエチレン、中身:セメント
枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)
51,980税込57,178特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳造用非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面処理鏡面仕上げ
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級A&D(エー・アンド・デイ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
枕型分銅 アズワン枕型分銅アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
シェード固定 注水ウェイト マルチタイプ 2個組 タカショーシェード固定 注水ウェイト マルチタイプ 2個組タカショー
1,998税込2,198
1セット(2個)
5日以内出荷
注水式で使い方簡単!約5kgの重しとして使用可能です。ひもを通すだけでなく、ポールも挿せるので、洋風たてすのようなポールタイプの日よけにも対応しています。(ポール用ポケット使用時は直径2.5cmまで適合)柔らかいので、コンクリートブロックと異なり接地面を傷付けにくいです。使用後は水を抜いてコンパクトに収納可能。(水が古くなるので、定期的に水の入れ替えをして下さい)
用途日よけシェードやタープ、洋風タテスなどの固定用ウェイトに。アウトドアのタープの固定に。ベランダ、お庭、ウッドデッキなど屋外での使用を推奨。材質塩化ビニル樹脂質量(g)1個あたり115容量(L)1個あたり5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×15
Gawri ウエイトベスト 5kg 秦運動具工業 (HATAS)Gawri ウエイトベスト 5kg秦運動具工業 (HATAS)
12,998税込14,298
1個
4日以内出荷
着るだけで基礎体力を養うベストタイプのウエイトです。体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大5kg。1個約250gのウエイトを18ヶ所のポケットで着脱可能!粒状のソフトなウエイトなので、激しいトレーニングや衝撃でカラダに重りが接触しても痛くありません。アメリカンフットボール・ラグビーなどのコンタクトスポーツに!その他、野球・サッカー、登山・武道等、あらゆるスポーツのコンディショニングに使用いただけます。2重のベルクロベルトでがっしり固定できるのでハードな動きにも対応できます。
アズワン品番68-5564-69素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
定量増おもりセット Yamato(大和製衡)定量増おもりセットYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
用途棹秤専用の増おもりです。材質鋳物/真鍮の組み合わせ
メガスタンド 反射シート有 ミツギロンメガスタンド 反射シート有ミツギロン
4,998税込5,498
1台
当日出荷
人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。 台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。 (満水時:約4kg、満砂時:約5kg) 樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。 持ち運びに便利な持ち手つき。
高さ(mm)930仕様反射シート/表示シール片面付・チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm)材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)1075
セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg)VIBRA(新光電子)
369,800税込406,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)15個/6110形状円筒型等級M1級(2級)セット内容5kgセット(1g~2kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg)VIBRA(新光電子)
479,800税込527,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)15個/6110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容5kgセット(1g~2kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
539,800税込593,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F2級(1級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
25 ドラッガーMX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ドラッガーMXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
求めるのは「さらなる飛距離とキレのある操作性」軽量設計のこだわり湾岸ショアジギングロッド。【93ML】小型青物を30g前後のジグやブレード、125mmまでのミノーで狙うのに最適なMLパワーモデル。ショートレングスなのでジグを軽快にシャクることができる。しなやかな調子のため、背面を広くとれない釣り公園や、狭い堤防でもキャストしやすい。女性や子供にも最適。【100ML】小型青物を30g前後のジグやブレード、125mmまでのミノーで狙うのに最適なMLパワーモデル。遠投性とルアー操作性を両立するレングスで、場所やルアーを問わずオールラウンドに扱える。【96M】3kgクラスまでの青物を、40g前後のジグやブレード、140mmまでのミノーで狙うのに最適なMパワーモデル。取り回しがよいショートレングスなので軽快にキャストを続けることができる。ミノーや鉄板バイブレーションなどの理想のアクションを引き出す調子。【103M】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。足場が高い堤防でのショアジギングを念頭に開発。遠投性とルアー操作性を高次元で兼ね備える絶妙なレングスとなっている。軽快にキャストを続け、足元までルアーをきっちりとトレースできるのが魅力。【106M】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。遠投に特化したロングレングスで、横に並ぶライバルよりも更に沖へアプローチしたいアングラーに最適。ロッドの重量バランスが良いので、ロングレングスながら難なくジグをシャクることができる。【96MH】5kgクラスまでの青物を、40~60g前後のジグを軽快に操って誘い出すMHパワーモデル。ショートレングスとレギュラーテーパーに設定したブランクによって、深くまで沈めたジグを軽快にシャクリ続けることができる。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【100MH】5kgクラスまでの青物を、40~60g前後のジグやブレード、ミノーなどで狙うのに最適なMHパワーモデル。釣り公園や堤防、地磯まであらゆるフィールドに対応。釣り場やルアーを選ばないオールラウンドモデル。【96H】10kgクラスの青物を100g近いジグを駆使して誘い出し、捕らえるパワフルなHパワーモデル。ショートレングスとレギュラーテーパーに設定したブランクによって、深くまで沈めたジグを軽快にシャクリ続けることができる。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【100H】10kgクラスの青物を190mmまでのダイビングペンシルや、80g前後のジグを駆使して捕らえるパワフルなHパワーモデル。ルアーを選ばない調子とレングスによって、ミノーやヘビーシンキングペンシルにも対応。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【103MB】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。ウエイトを乗せやすいブランクにより、ベイトリールでのスムーズなキャストを実現。ルアーをシャープに沖まで送り届ける。巻きパワーの強いベイトリールとのマッチングにより、巻き心地の軽いブレードなどはもちろん、引き重りしがちな鉄板バイブレーションなども快適にリトリーブできる。【106MHB】5kgクラスまでの青物を、190mmまでのダイビングペンシルや80g前後のジグを駆使して捕らえるMHパワーモデル。ウエイトを乗せやすく粘りのあるブランクにより、大型のルアーでもスムーズなキャストを実現。巻きパワーの強いベイトリールとのマッチングにより、大物の引きをロッドの粘りで封じ込め、リールで力強く巻いて寄せることができる。【107HB】10kgクラスの青物を、190mm前後のダイビングペンシルや大型のミノーなどで誘い出して捕らえるハイパワーモデル。長めのレングスと荷重移動のスムーズなブランクによって、体に無理な力をかけることなく、重量級ルアーの遠投を実現し、ルアーを自在に操ることができる。
継数(本)2
セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
439,800税込483,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級M1級(2級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg)VIBRA(新光電子)
479,800税込527,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)15個/6110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容5kgセット(1g~2kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
439,800税込483,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級M1級(2級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg)VIBRA(新光電子)
469,800税込516,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)15個/6110形状円筒型等級F2級(1級)セット内容5kgセット(1g~2kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg)VIBRA(新光電子)
389,800税込428,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)15個/6110形状円筒型等級M1級(2級)セット内容5kgセット(1g~2kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
599,800税込659,780
1セットほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg)VIBRA(新光電子)
469,800税込516,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)15個/6110形状円筒型等級F2級(1級)セット内容5kgセット(1g~2kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
599,800税込659,780
1セットほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
549,800税込604,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F2級(1級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
ポータブル天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル天びんMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷から48日以内出荷
Gawri ボディウェイト 3kg 秦運動具工業 (HATAS)Gawri ボディウェイト 3kg秦運動具工業 (HATAS)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
ウエストに巻いて、タスキ掛けにして、様々な使い方ができるボディウエイトに重量調整タイプが登場。8つのウエイトで体力に合わせて重量調節。ボディウエイトは装着しているだけで全身の筋力、バネ、スタミナを養います。基礎体力を必要とするさまざまなスポーツトレーニングで使用され、特にアメリカンフットボールやラグビーといったコンタクトスポーツで注目されています。棒状の重りを入れるタイプと違い、粒状のソフトなウエイトなので、激しいトレーニングや衝撃でカラダに重りが接触しても怪我のリスクを抑えることができます。ウエイト重量1個約344g2個装着で約1kg、5個装着で約2kg、8個全部装着で約3kgお手入れは、ウエイトを全て取り外して手洗いしてください。(ウエイトは洗わないで下さい)
本体寸法(mm)116×1160×25(ベルト含まず)ウエスト(cm)76~100(76以下でもベルクロ先端部分を折り返すことで装着可能ですが、外れ落ちないよう十分注意してご使用ください)アズワン品番68-5564-68素材本体/ナイロン、ウエイト/鉄
メガスタンド(反射シート無し) ミツギロンメガスタンド(反射シート無し)ミツギロン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。 台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。 (満水時:約4kg、満砂時:約5kg) 樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。 持ち運びに便利な持ち手つき。
高さ(mm)930仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm)トラスコ品番160-7758材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)1075表示内容無地(反射シートなし)
メガスタンド(反射シート有り) ミツギロンメガスタンド(反射シート有り)ミツギロン
3,998税込4,398
1台
当日出荷
人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。 台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。 (満水時:約4kg、満砂時:約5kg) 樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。 持ち運びに便利な持ち手つき。 反射シート付き。
高さ(mm)930仕様反射シート付・チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm)トラスコ品番160-7759材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)1075表示内容無地(反射シート付)