カテゴリ

  • 清掃用品(236)
  • 厨房用品(140)
  • 事務用品(68)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 家電(32)
  • 介護用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 照明(23)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 日用品(16)
  • 測定用品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 卓上消耗品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 医療(5)
  • 作業服(5)
  • 切削工具(5)
  • カー用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5l ポット」の検索結果

738件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコン沸とう電動ポット 象印マホービンマイコン沸とう電動ポット象印マホービン(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4ホワイトグレー容量(L)5.0消費電力(W)985(湯沸かし時)機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)電気代の目安年間約15000円タイマー設定6・8・10・12・14・16時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34アズワン品番64-9292-04年間消費電力量(kW)555一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
マイコン沸とう電動ポット 象印マホービンマイコン沸とう電動ポット象印マホービン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン消費電力(W)700電源コード(m)1機能蒸気抑制
マイコン電動ポット タイガー魔法瓶マイコン電動ポットタイガー魔法瓶(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生象印マホービン(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)905電源コード(m)1
電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業電動給湯ポットピーコック魔法瓶工業(15件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト消費電力(W)湯沸し時700機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
タイガー マイコン電動ポット タイガー魔法瓶タイガー マイコン電動ポットタイガー魔法瓶(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス質量(kg)2.7消費電力(W)(湯沸かし時)905寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)578一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58TKG品番9-0875-1001TKG品番(2017)6-0785-1001
電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付ベルソス(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.3ホワイト容量(L)5消費電力(W)650コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370電源(AC V)100 50/60Hz温度ヒューズ133度
電気ポット タイガー魔法瓶電気ポットタイガー魔法瓶
19,980税込21,978
1個
当日出荷
容量5Lたっぷり使える節電VEタイプ
容量(L)5.0機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、蒸気抑制、二重構造、傾斜湯漏れ防止ブラック材質本体:鋼板ケース、内容器:ステンレス(フッ素加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×302×387質量(kg)3.9消費電力(W)湯わかし時:905一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.04年間消費電力量(kWh/年)377
電気ポット 5.3L 業務用 大容量 YAMAZEN(山善)電気ポット 5.3L 業務用 大容量YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット再沸騰機能搭載もしもの時に安心のマグネットプラグ採用水量目盛で水量がひと目でわかる転倒流水防止構造空焚き防止機能搭載ハンドル付きで持ち運びに便利
用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒)質量(kg)2.7容量(L)定格:5.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:約1.5機能保温設定:4段階(70/80/90/98度)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5年間消費電力量(kW)694取扱説明書(0.64MB)消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマジャーポット メカ式アイリスオーヤマ
7,598税込8,358
1台
当日出荷から5日以内出荷
角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ定格時間(分)【電動ポンプ】1
マイコン電動ポット タイガー魔法瓶マイコン電動ポットタイガー魔法瓶
11,980税込13,178
1台
欠品中
大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。たっぷりのお湯を「らくらく電動給湯」。 ●6・9時間節電タイマー ●3段階の保温温度選択 ●沸くまで何分表示機能 ●らくらく電動給湯 ●ワイドパネルの水量計 ●お知らせブザー
質量(kg)2.6消費電力(W)湯沸かし時 905寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.9×30.3×28.1RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)497kWh/年一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.37kWh/日
クリーンダスト(ゴミ箱) 丸 サンコープラスチッククリーンダスト(ゴミ箱) 丸サンコープラスチック(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
お部屋の雰囲気を壊さないシンプルなダストボックス。レジ袋がかけられる持ち手つき。
材質ポリプロピレン商品タイプ本体
VE電気まほうびん 象印マホービンVE電気まほうびん象印マホービン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
ホワイト(WA)消費電力(W)【湯沸かし時】905
リサイクルボックス<デスクサイドタイプ>1種分別タイプ(薄型) コクヨリサイクルボックス<デスクサイドタイプ>1種分別タイプ(薄型)コクヨ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
デスクサイドタイプのリサイクルボックス(Sサイズ)です。強力マグネットによりスチール部分に固定します。
仕様固定用強力マグネットシート・分別シール(小)付き材質(本体)R-ABSエコマーク認定認定紙質再生材配合率/本体:R-ABS100%エコマーク認定番号17 112 273
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
スイングペール TRUSCOスイングペールTRUSCO(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
フタの種類スイング式グレー材質ポリプロピレン(PP)形状角型規格RoHS2
らくハピ アルコール除菌EX アース製薬らくハピ アルコール除菌EXアース製薬(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個(5L)
当日出荷
細菌・ウイルスを99.99%除去し、食卓やキッチン周りを清潔にするスプレー※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません
成分【主成分】発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、香料シリーズらくハピ液性弱酸性使用量使用場所によって使用量をご確認ください。使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど
AG18-8 キッチンポット AG(赤川器物製作所)AG18-8 キッチンポットAG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)フタ付き形状
18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット UK(三宝)18-8(SUS304) 深型 角キッチンポットUK(三宝)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PE オイルジョッキー 蓋付 EBM(江部松商事)PE オイルジョッキー 蓋付EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
(取っ手)ホワイト
充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER充電式LEDヘッドライト H7R CoreLED LENSER(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマパーソナルシュレッダーアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm)投入:220(紙投入口)ブラック電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300連続使用時間(分)2ダストボックス容量(L)8.7細断速度2.6m/分細断寸法(mm)4×40最大細断枚数5細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300最大投入幅A4
フレグラーポット 大和プラスチックフレグラーポット大和プラスチック(84件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。 素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
材質ポリプロピレン
セパスイング TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]セパスイングTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SIAA抗菌加工で清潔に使えるシンプルなスイングタイプのゴミ箱です
材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイトグレー
カリスⅡ ステンレス製ペダルペール パール金属カリスⅡ ステンレス製ペダルペールパール金属(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ペダル式なので手を汚さずに蓋の開閉ができます。ゴミ捨てが簡単な中子付き。
材質(本体、フタ)ステンレス鋼、(中子)ポリプロピレン、(その他の金属部)鉄、(その他の樹脂部)ポリプロピレン形状丸型シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
18-8(SUS304)深型角キッチンポット SUGICO(スギコ)18-8(SUS304)深型角キッチンポットSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
段ボール製ゴミ箱 45L 本体 TRUSCO段ボール製ゴミ箱 45L 本体TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が付いてます。 工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。
用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。トラスコ品番207-5925材質/仕上段ボール高さ(mm)563質量(g)591奥行(mm)280容量(L)45間口(mm)322アズワン品番64-8481-93商品タイプ本体適合フタDBG45F
18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝)18-8 目盛付キッチンポットUK(三宝)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来に無い安定したスタッキングを実現見やすい目盛付き
材質ステンレス18-8(SUS304)形状
クールヒッツ ウォータージャグ CAPTAIN STAGクールヒッツ ウォータージャグCAPTAIN STAG(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
保温・保冷どちらにも使用可能です。 持ち運びに便利なハンドル付。 折りたたんで収納出来るスタンド付。 注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。 コップ2個付。
ネイビー材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス35Lリス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。キャスター2個つきで移動も便利です。
材質PP高さ(mm)480質量(g)1689奥行(mm)425容量(L)35間口(mm)220
ゴミ箱 ペダル式 容量約15L モノタロウゴミ箱 ペダル式 容量約15Lモノタロウ(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに容量(L)約15材質ポリプロピレン形状角型寸法(mm)(W)270×(D)255×(H)345ベージュフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
クロスカットシュレッダー オーム電機クロスカットシュレッダーオーム電機(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4
21-0 目盛付 深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)21-0 目盛付 深型角キッチンポットAG(赤川器物製作所)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
充電式ロボットクリーナ マキタ充電式ロボットクリーナマキタ(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ
用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に集塵容量(L)2.5付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
トイレのニオイがなくなる液剤 金鳥(KINCHO)トイレのニオイがなくなる液剤金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1L)
当日出荷
有機酸配合で高い消臭効果を発揮します。 除菌剤配合で、細菌の繁殖に伴う悪臭の発生を抑制します。 悪臭と調和するマッチング香料を配合。 爽やかなフローラル香り。 仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途仮設トイレ:100L未満の給水タンクに1L(全量)投入する。 ポータブルトイレ:バケツに1回約20mL(4押し)を水1.5L~2Lに溶かして使用する。液性弱酸性(他のトイレ用洗浄剤と混ざっても有毒ガスは発生しません。)成分有機酸、キレート剤、除菌剤、界面活性剤、香料、色素、水容量(mL)750
グロウコンテナ 大和プラスチックグロウコンテナ大和プラスチック(30件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
雑貨のような遊び心あるコンテナポット。 機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。 丈夫で扱いやすい取っ手。
材質ポリプロピレン
スイーパー 手押し掃除機 25L モノタロウスイーパー 手押し掃除機 25Lモノタロウ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン質量(kg)約7ブルー清掃幅(集塵幅)(mm)550清掃能力(m2/h)約1850動力手動ダストボックス容量(L)25寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140取扱説明書(1.0MB)
クラフトポット アップルウェアークラフトポットアップルウェアー(10件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーを、お庭のコンクリートやタイルの上に設置する際や、隣地との境界線や窓際に目隠しとして設置する時におすすめです。また、バラや果樹の植え付け・育成や室内の観葉植物にもおすすめです。
材質ポリプロピレン
18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付深型角キッチンポットAG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管形状材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
...