カテゴリ
- オフィス家具(92)
- 制御機器(62)
- 空調・照明・電設資材(58)
- バイク部品(55)
- パソコン/周辺機器(47)
- 切削工具(42)
- 電気材料(30)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 測定用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 機構部品(13)
- 家電(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 事務用品(10)
- メカニカル部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 農業機械(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 縫製用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業服(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 電動工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ODELIC(オーデリック)(25)
- OSG(オーエスジー)(22)
- brembo(20)
- ノーブランド(12)
- 住友電気工業(Optigate(R))(11)
- オーム電機(10)
- Xiaomi(10)
- AFAM(アファム)(8)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- ATHENA(アテナ)(7)
- omron(オムロン)(6)
- ALPSystems(6)
- コマツ(6)
- コクヨ(5)
- サンドビック(5)
- エスコ(4)
- オリエンタルモーター(4)
- ブランドをもっと見る
「5lc」の検索結果

デジタルサーモ E5LC
omron(オムロン)(14件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から82日以内出荷アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
ルミナ自動スプレーガンST-5LC-2.0型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5401質量(g)290パターン開き(mm)【最大】70粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5LC-1.3型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5399質量(g)290パターン開き(mm)【最大】60粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5LC-2.0X(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5402質量(g)290パターン開き(mm)【最大】70粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5LC-1.3X(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5400質量(g)290パターン開き(mm)【最大】60粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
検知管 #5LC 二酸化イオウ
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)4日以内出荷対象ガス二酸化イオウ測定範囲(mg/L)0.1-25検知原理変色反応TGK品番169-80-03-68使用検知管名5LC 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)(0.25)-10有効期限(年)3吸引回数(n)1、(2)、4保管環境冷暗所校正証明書なし
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)ほか当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
VU継手45°エルボ 透明
東栄管機¥81~税込¥89~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU最高使用圧力無圧最高使用温度(℃)45
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。ばねの種類トーションばね
充電式LEDハンディーライト
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。付属品USBケーブル、ACアダプター、卓上ホルダー(専用充電器)トラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230質量(g)265奥行(mm)31電源(V)3.7保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色設置方式マグネット・フック・スタンド・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h充電端子USB
フィニッシュネイル(SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1パック(800本)当日出荷から9日以内出荷頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
フィニッシュネイル(箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥879~税込¥967~1箱(3000本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭径の小さい仕上釘です。用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
電子サーモ形E5L-C □
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ制御方式ON/OFF制御測定精度±(1℃+1ディジィット)以下文字高(mm)12設定方式デジタル設定制御出力リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷)指示方式LCDデジタル指示電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3指示精度±(1℃+1ディジィット)以下サンプリング周期2S電圧の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11温度の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下感度調整1~9℃、1℃毎耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
シャーボX CL5
ゼブラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から6日以内出荷ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン2本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。 しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。2色+シャープペン仕様ボールペンまたは入力ペン2本+シャープ=3機能適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X全長(mm)138.1質量(g)22.1タイプ多機能ペン材質(軸)真鍮・塗装・シルク印刷仕上げ最大径(Φmm)11.2商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルサーモ
omron(オムロン)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から3日以内出荷入力点数1点指示方式デジタル設定・指示指示精度サーミスタ: ±(1℃+1ディジット)以下サンプリング周期2s
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:5 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造形状角形厚さ(mm)10種類DCファン消費電力(W)0.4ベアリングスリーブ定格電流(A)0.08入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)12取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)10定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応特性高風量/低騒音/軽量
ランプ印 プッシュラッチ PKL05
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。質量(g)68適合扉厚(mm)15~25
COBRA フレーム
AUSTRIALPIN¥859~税込¥945~1個当日出荷から9日以内出荷頑丈なベルトフレームです。用途ベルトの締め付けなど材質本体:7075 アルミニウム規格欧州規格(EN358)取得
PL警告表示ラベル(中国語:簡体字)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(14枚)ほか当日出荷から5日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
インスタント歯ブラシLC5ホワイト
千代田¥7,598~税込¥8,358~1ケース(400本)ほか6日以内出荷液体歯みがきが植毛部分についています。キシリトール配合で虫歯予防にも!ヘッドが小さいので細かな隙間もブラッシングができます。用途口腔ケア色白色
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10個)ほか当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
LEDフィラメント電球 E26 電球色
オーム電機¥749~税込¥824~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...

























![EO-2 FM ファンクションナット Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12930367-221109-02.jpg)















![EO-2 VKAM キャップ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12930647-221109-02.jpg)