カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5nb-m12」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
延長ホース5m(Φ12、NB) タカギ延長ホース5m(Φ12、NB)タカギ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。
仕様タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB)トラスコ品番835-9912材質ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(m)5使用圧力(MPa)0.7外径(mm)17内径(mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1297
大容量真空フィルタ VFL PISCO(ピスコ)大容量真空フィルタ VFLPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気容量(cm3)ボウル貯容量:90使用圧力範囲(kPa)-101~0RoHS指令(10物質対応)対応処理流量(L/min[ANR])360真空破壊圧力(MPa)0.1以下