カテゴリ
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「5pj-m18」の検索結果

タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ポリプロピレンベルト 樹脂バックル ループベルト Mサイズ 間口1800mm
オーエッチ工業¥2,798税込¥3,0781台当日出荷様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。トラスコ品番146-8095材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂色黒サイズMベルト幅(mm)50間口(mm)棚:(適合)1800破断強度(kg)100バックル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応