カテゴリ
- 自動車補修部品(13)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「5pk887」の検索結果

ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
折りたたみオリコンキャリーカート
YAMAZEN(山善)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷重いペットボトルや食材、レジャー用品、園芸用品など様々な移動に大活躍。車に常備できるコンパクト設計。持ち手が付いて移動ラクラク。缶詰やビン類も縦に収納できる。用途オリコンキャリー、ショッピングカート、ハンドキャリー、車載用キャリーとして。材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドル)アルミ材質(本体)ポリプロピレン生産国中国材質(ハンドル)アルミ
コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製
(95件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。用途荷物の運搬材質樹脂材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト
(59件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。用途荷物の運搬に幅(mm)230全長(mm)955質量(kg)1.285材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC奥行(mm)319.2耐荷重(kg)20荷台寸法(mm)319.2×230収納時寸法(mm)435×85×235タイヤサイズ75mm特性軽量
折りたたみキャリーカート
TRUSCO(16件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ